MARATONIN MOOTTORIT 5K38PN47 Pumppumoottori 3-vaiheinen Odp 1 Hv 3450 rpm 56c | AD2CWF 3N820 / K220

MARATHON MOTORS 5K38PN47 Pump Duty Motor 3-vaihe Odp 1 Hp 3450 Rpm 56c

Varastossa
Tuote: AD2CWF Malli: 5K38PN47Ristiviite: 3N820 / K220

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€446.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
kehys56C
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit3.3-3.2/1.6
HP1
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia9.437 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
AsennusKasvot
Tyyppikilpi RPM3450
Nimellinen tehokkuus74.0%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus11 5 / 16 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä3001-3600
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.40
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite208-230/460
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.91
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8501516040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPPituus vähemmän akseliaNimellinen tehokkuusKokonaispituusPalvelukerroinHinta
MARATONIN MOOTTORIT 5K35FN55 Pumppumoottori 3-vaiheinen Odp 1/3 Hv 3450 Rpm 56c | AD2CWD 3N817 / KG215 5K35FN551.5-1.8/0.91/38"61.0%9.88 "1.75€370.82
MARATONIN MOOTTORIT 5K37MN37 Pumppumoottori 3-vaiheinen Odp 3/4 Hv 3450 56 / min 2c | AD3CWE 819N218 / KXNUMX 5K37MN372.6-2.6/1.33/48.875 "74.0%10.75 "1.50€452.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5K38PN47 Pump Duty Motor 3-vaihe Odp 1 Hp 3450 Rpm 56c
€446.99 / yksikkö