MARATHON MOTORS 184TTFBD6003 Yleiskäyttöinen moottori, 5 hv, 3-vaihe, 3525 rpm, 230/460VAC, 184Tc Runko | CH6HZA 44P047

MARATHON MOTORS 184TTFBD6003 yleiskäyttöinen moottori, 5 hv, 3-vaihe, 3525 rpm, 230/460 VAC, 184Tc runko

Varastossa
Tuote: CH6HZA Malli: 184TTFBD6003Ristiviite: 44P047

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€986.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
TyöjaksoJatkuva
kehys184TC
KehysmateriaaliTeräs
Täyden kuorman ampeerit12.4 / 6.2A
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA PremiumR Rated
HP5
Hz60 Hz
Taajuusmuuttaja mitoitettuEi
Pituus vähemmän akselia14 1 / 8 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3 vaihe
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM3525
NEMA-suunnitteluB
Nimellinen tehokkuus87.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus16 7 / 8 "
Vaihe3
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1 1 / 8 "
Akselin pituus2 3 / 4 "
Jännite230/460 V AC
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.65
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaMeksiko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin suunnittelukehysKehysmateriaaliAsennusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusRPM-ryhmäHinta
MARATONIN MOOTTORIT 182TTFBD6003 Moottori 3-vaiheinen Tefc 3 Hv 3532 230 / min 460 / 4v | AD44WHR 039P1209 / GT182 / 6003TTFBXNUMX 182TTFBD60033-vaiheinen182TCValssattu teräspohja353286.5%15.75 "3001-3600€873.47
MARATONIN MOOTTORIT 184TTFBD6004 Moottori Tefc 5 Hv 3535 208 / min 230-460 / 4v | AD44WHZ 048P1312 / GT184 / 6004TTFBXNUMX 184TTFBD60043-vaiheinen184TCValssattu teräsJäykkä pohja353591%16.75 "3001-3600€966.09
MARATHON MOOTTORIT 215TTFBD6003 Moottori 3-vaiheinen Tefc 10 Hv 3540 230 / min 460 / 4v | AD44WJW 068P1218 / GT215 / 6003TTFBAXNUMX 215TTFBD60033-vaiheinen215TCValssattu teräspohja354090.2%21 "3001-3600€1,637.27
MARATONIN MOOTTORIT 284TTFCD6028 3-vaiheinen moottori Tefc 25 Hv 1780 230 / min 460 / 4v | AD44WKJ 080P1228 / GT284 / 6028TTFCAXNUMX 284TTFCD60283-vaiheinen284TCValurautapohja178093.6%30.187 "1701-1800€3,418.62
MARATHON MOOTTORIT 286TTFCD6028 Moottori 3-vaiheinen Tefc 30 Hv 1780 230 / min 460 / 4v | AD44WKL 082P1231 / GT286 / 6028TTFCAXNUMX 286TTFCD60283-vaiheinen286TCValurautapohja178094.1%31 5 / 16 "1701-1800€3,572.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 184TTFBD6003 yleiskäyttöinen moottori, 5 hv, 3-vaihe, 3525 rpm, 230/460 VAC, 184Tc runko
€986.33 / yksikkö