Öljynsuodatin ja puristimet

Suodattaa

ZING -

Tölkkimurskaimet

TyyliMalliHinta (ei alv)
A7008€135.49
B7006€101.44
HERKULES -

Suodatinmurskain

TyyliMalliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
AOFC427.5 "66 "27.5 "€15,380.73
AOFC527.75 "77.5 "27.75 "€24,309.10
Tarjouspyyntö
HERKULES -

Voi murskaimen

TyyliMalliKokoKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
AUNHCR3(1) 1 gal. Voi tai (3) 1 qt. Tölkit13.5 "25.25 "18.125 "€5,388.27
BUNHCR2(4) 1 gal. Tölkit, (1) 5 gal. Voi tai (1) 7 qt. Tölkit14.25 "43.25 "16.5 "€7,710.87
CUNHCR14 gallonaa / 7 Qt tölkkiä ((1) 5 gallonaa)29 "91 "33 "€11,212.79
ZING -

Kontin murskatut tölkit

MallieräHinta (ei alv)
7007AF6DXW€42.41

Öljynsuodatin ja puristimet

Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman Herkules- ja Zing -purkkimurskaimia aerosoli- ja maalipurkkien sekä autojen öljynsuodattimien turvalliseen hävittämiseen. Nämä murskaimet kykenevät murskaamaan 4 yhden gallonan tölkkiä / 7 neljännes tölkkiä / yhden 5 gallonan tölkin, joiden murskausjakso on vain kaksikymmentä sekuntia. Niissä on patentoitu ilma-sylinterimurskaus (Herkules) / kääntö (Zing) -mekanismi, joka mahdollistaa murskattujen tölkkien automaattisen poistamisen jätesäiliöihin (valinnainen), mikä vähentää jätteen ja hävittämisen kustannuksia jopa 90%. Joissakin malleissa on sisäänrakennettu teline murskaimen pohjassa olevaan jätesylinteriin. , jolloin ei jää ylimääräisiä nesteitä vaihdettavaksi tai puhdistettavaksi. Tuotemerkki tarjoaa myös öljynsuodattimen murskaimia, jotka poistavat jopa 90% öljyjäämästä, ja uutettu öljy valutetaan poistoaukon kautta helpon keräämisen vuoksi. Nämä öljypurkkimurskaimet mahdollistavat tölkkien kierrätyksen, ja ne ovat saatavana lisävarusteina kaksoisovi / salpa-lukitusjärjestelmässä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?