MARATONIN MOOTTORIT 284TTFCD6028 3-vaiheinen moottori Tefc 25 Hv 1780 230 / min 460 / 4v | AD44WKJ 080P1228 / GT284 / 6028TTFCAXNUMX

MARATHON MOTORS 284TTFCD6028 Moottori 3-vaiheinen Tefc 25 hv 1780 230 / min 460 / XNUMXv

Varastossa
Tuote: AD4WKJ Malli: 284TTFCD6028Ristiviite: 44P080 / GT1228 / 284TTFCA6028

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,418.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium (R)
kehys284TC
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit61/30.5
HP25
Hz50/60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuEi
Pituus vähemmän akselia25 9 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM1780
Nimellinen tehokkuus93.6%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus30.187 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.875 "
Akselin pituus4.625 "
Jännite230/460
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 227.7
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)79.38
Laivan leveys (cm)56.52
HS-koodi8501513040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Maratonin - U725 / 284TTFPA4027

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin suunnittelukehysKehysmateriaaliAsennusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusRPM-ryhmäHinta
MARATONIN MOOTTORIT 182TTFBD6003 Moottori 3-vaiheinen Tefc 3 Hv 3532 230 / min 460 / 4v | AD44WHR 039P1209 / GT182 / 6003TTFBXNUMX 182TTFBD60033-vaiheinen182TCValssattu teräspohja353286.5%15.75 "3001-3600€873.47
MARATONIN MOOTTORIT 184TTFBD6004 Moottori Tefc 5 Hv 3535 208 / min 230-460 / 4v | AD44WHZ 048P1312 / GT184 / 6004TTFBXNUMX 184TTFBD60043-vaiheinen184TCValssattu teräsJäykkä pohja353591%16.75 "3001-3600€966.09
MARATHON MOOTTORIT 215TTFBD6003 Moottori 3-vaiheinen Tefc 10 Hv 3540 230 / min 460 / 4v | AD44WJW 068P1218 / GT215 / 6003TTFBAXNUMX 215TTFBD60033-vaiheinen215TCValssattu teräspohja354090.2%21 "3001-3600€1,637.27
MARATHON MOOTTORIT 286TTFCD6028 Moottori 3-vaiheinen Tefc 30 Hv 1780 230 / min 460 / 4v | AD44WKL 082P1231 / GT286 / 6028TTFCAXNUMX 286TTFCD60283-vaiheinen286TCValurautapohja178094.1%31 5 / 16 "1701-1800€3,572.45
MARATHON MOTORS 184TTFBD6003 Yleiskäyttöinen moottori, 5 hv, 3-vaihe, 3525 rpm, 230/460VAC, 184Tc Runko | CH6HZA 44P047 184TTFBD60033 vaihe184TCTeräs-352587.5%16 7 / 8 "-€986.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 284TTFCD6028 Moottori 3-vaiheinen Tefc 25 hv 1780 230 / min 460 / XNUMXv
€3,418.62 / yksikkö