MARATONIN MOOTTORIT 184TTFBD6004 Moottori Tefc 5 Hv 3535 208 / min 230-460 / 4v | AD44WHZ 048P1312 / GT184 / 6004TTFBXNUMX

MARATHON MOTORS 184TTFBD6004 Moottori Tefc 5 hv 3535 rpm 208-230/460v

Varastossa
Tuote: AD4WHZ Malli: 184TTFBD6004Ristiviite: 44P048 / GT1312 / 184TTFB6004

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,083.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium (R)
kehys184TC
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit13-12/6
HP5
Hz50/60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuEi
Pituus vähemmän akselia13.875 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
AsennusJäykkä pohja
Tyyppikilpi RPM3535
Nimellinen tehokkuus91%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus16.75 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä3001-3600
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.125 "
Akselin pituus2.875 "
Jännite208-230/460
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.75
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)40.01
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin suunnittelukehysKehysmateriaaliAsennusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusRPM-ryhmäHinta
MARATONIN MOOTTORIT 182TTFBD6003 Moottori 3-vaiheinen Tefc 3 Hv 3532 230 / min 460 / 4v | AD44WHR 039P1209 / GT182 / 6003TTFBXNUMX 182TTFBD60033-vaiheinen182TCValssattu teräspohja353286.5%15.75 "3001-3600€1,034.81
MARATHON MOOTTORIT 215TTFBD6003 Moottori 3-vaiheinen Tefc 10 Hv 3540 230 / min 460 / 4v | AD44WJW 068P1218 / GT215 / 6003TTFBAXNUMX 215TTFBD60033-vaiheinen215TCValssattu teräspohja354090.2%21 "3001-3600€1,760.98
MARATONIN MOOTTORIT 284TTFCD6028 3-vaiheinen moottori Tefc 25 Hv 1780 230 / min 460 / 4v | AD44WKJ 080P1228 / GT284 / 6028TTFCAXNUMX 284TTFCD60283-vaiheinen284TCValurautapohja178093.6%30.187 "1701-1800€3,843.54
MARATHON MOOTTORIT 286TTFCD6028 Moottori 3-vaiheinen Tefc 30 Hv 1780 230 / min 460 / 4v | AD44WKL 082P1231 / GT286 / 6028TTFCAXNUMX 286TTFCD60283-vaiheinen286TCValurautapohja178094.1%31 5 / 16 "1701-1800€4,010.82
MARATHON MOTORS 184TTFBD6003 Yleiskäyttöinen moottori, 5 hv, 3-vaihe, 3525 rpm, 230/460VAC, 184Tc Runko | CH6HZA 44P047 184TTFBD60033 vaihe184TCTeräs-352587.5%16 7 / 8 "-€1,105.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 184TTFBD6004 Moottori Tefc 5 hv 3535 rpm 208-230/460v
€1,083.53 / yksikkö