HUSKY IU18360096 Hitsattu pystykehys 36 D x 96 H Vihreä | AB2AHE 1KBC1

HUSKY IU18360096 Hitsattu pystyrunko 36 D x 96 K Vihreä

Tuote: AB2AHE Malli: IU18360096Ristiviite: 1KBC1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€196.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsattu pystysuora runko
VäriVihreä
Syvyys36 "
Suorittaa loppuunpolyuretaani
Pohjalevyt4 x 4-1 / 4 "
Korkeus96 "
Kantavuus19,380 lb
MateriaaliTeräs
AsennusLattia
Kokonaissyvyys36 "
Kokonaiskorkeus96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusKantavuusKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
HUSKY IU18360144 Hitsattu pystykehys 36 D x 144 H Vihreä | AB2AHF 1KBC2 IU18360144Vihreä36 "144 "19,380 lb36 "144 "€340.24
Tarjouspyyntö
HUSKY IU18420096 hitsattu pystysuora runko 42 S x 96 H Vihreä | AB2AHG 1KBC3 IU18420096Vihreä42 "96 "19,380 lb42 "96 "€224.60
Tarjouspyyntö
HUSKY IU18420120 Hitsattu pystykehys 42 D x 120 H Vihreä | AB2AHH 1KBC4 IU18420120Vihreä42 "120 "19,380 lb42 "120 "€306.42
Tarjouspyyntö
HUSKY IU18420144 Hitsattu pystysuora runko, 42 "syvyys X 144" korkeus X 3 "leveys, vihreä, kantavuus 19380 paunaa | AB2AHJ 1KBC5 IU18420144Vihreä42 "144 "19,380 lb42 "144 "€333.85
Tarjouspyyntö
HUSKY IU18420192 Hitsattu pystysuora runko 42 D x 192 H Vihreä | AB2AHK 1KBC6 IU18420192Vihreä42 "192 "19,380 lb42 "192 "€437.05
Tarjouspyyntö
HUSKY IU18480096 Hitsattu pystykehys 48 D x 96 H Vihreä | AB2AHL 1KBC7 IU18480096Vihreä48 "96 "19,380 lb48 "96 "€186.43
Tarjouspyyntö
HUSKY IU18480120 Hitsattu pystysuora runko 48 D x 120 H Vihreä | AB2AHM 1KBC8 IU18480120Vihreä48 "120 "19,380 lb48 "120 "€339.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSKY IU18360096 Hitsattu pystyrunko 36 D x 96 K Vihreä
€196.61 / yksikkö