MARATHON MOOTTORIT 215TTFBD6003 Moottori 3-vaiheinen Tefc 10 Hv 3540 230 / min 460 / 4v | AD44WJW 068P1218 / GT215 / 6003TTFBAXNUMX

MARATHON MOTORS 215TTFBD6003 Moottori 3-vaiheinen Tefc 10 hv 3540 rpm 230/460v

Varastossa
Tuote: AD4WJW Malli: 215TTFBD6003Ristiviite: 44P068 / GT1218 / 215TTFBA6003

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,637.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium (R)
kehys215TC
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit22.8/11.4
HP10
Hz50/60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuEi
Pituus vähemmän akselia17.625 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM3540
Nimellinen tehokkuus90.2%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus21 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä3001-3600
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.375 "
Akselin pituus3.375 "
Jännite230/460
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 77.4
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)42.7
HS-koodi8501513040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin suunnittelukehysKehysmateriaaliAsennusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusRPM-ryhmäHinta
MARATONIN MOOTTORIT 182TTFBD6003 Moottori 3-vaiheinen Tefc 3 Hv 3532 230 / min 460 / 4v | AD44WHR 039P1209 / GT182 / 6003TTFBXNUMX 182TTFBD60033-vaiheinen182TCValssattu teräspohja353286.5%15.75 "3001-3600€873.47
MARATONIN MOOTTORIT 184TTFBD6004 Moottori Tefc 5 Hv 3535 208 / min 230-460 / 4v | AD44WHZ 048P1312 / GT184 / 6004TTFBXNUMX 184TTFBD60043-vaiheinen184TCValssattu teräsJäykkä pohja353591%16.75 "3001-3600€966.09
MARATONIN MOOTTORIT 284TTFCD6028 3-vaiheinen moottori Tefc 25 Hv 1780 230 / min 460 / 4v | AD44WKJ 080P1228 / GT284 / 6028TTFCAXNUMX 284TTFCD60283-vaiheinen284TCValurautapohja178093.6%30.187 "1701-1800€3,418.62
MARATHON MOOTTORIT 286TTFCD6028 Moottori 3-vaiheinen Tefc 30 Hv 1780 230 / min 460 / 4v | AD44WKL 082P1231 / GT286 / 6028TTFCAXNUMX 286TTFCD60283-vaiheinen286TCValurautapohja178094.1%31 5 / 16 "1701-1800€3,572.45
MARATHON MOTORS 184TTFBD6003 Yleiskäyttöinen moottori, 5 hv, 3-vaihe, 3525 rpm, 230/460VAC, 184Tc Runko | CH6HZA 44P047 184TTFBD60033 vaihe184TCTeräs-352587.5%16 7 / 8 "-€986.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTFBD6003 Moottori 3-vaiheinen Tefc 10 hv 3540 rpm 230/460v
€1,637.27 / yksikkö