MARATONIN MOOTTORIT 145TTFR6009 Moottori 3-vaiheinen 2 hv 3500 rpm 208-230 / 460v | AD4WHN 44P036 / GT1206

MARATHON MOTORS 145TTFR6009 Moottori 3-vaiheinen 2 Hv 3500 208 / min 230-460 / XNUMXv

Varastossa
Tuote: AD4WHN Malli: 145TTFR6009Ristiviite: 44P036 / GT1206

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€704.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium (R)
kehys145TC
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit5.6-5/2.5
HP2
Hz50/60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuEi
Pituus vähemmän akselia12.25 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM3500
Nimellinen tehokkuus85.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus14.375 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä3001-3600
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus2.125 "
Jännite208-230/460
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.3075
Laivan korkeus (cm)24.77
Laivan pituus (cm)49.05
Laivan leveys (cm)28.42
HS-koodi8501513040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPM-ryhmäkehysTäyden kuorman ampeeritKierroslukualueJänniteHPPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMHinta
MARATONIN MOOTTORIT 143TTFR6032 Moottori 3-vaiheinen Tefc 1 Hv 1765 230 / min 460 / 4v | AD44WHH 031P1201 / GTXNUMX 143TTFR60321701-1800143TC3.3/1.651701-1800230/460111.75 "1765€587.72
MARATONIN MOOTTORIT 145TTFR6040 3-vaiheinen moottori Tefc 2 Hv 1760 230 / min 460 / 4v | AD44WHP 037P1207 / GTXNUMX 145TTFR60401701-1800145TC6/31701-1800230/460212.75 "1760€636.64
MARATONIN MOOTTORIT 145TTFR6058 Moottori 3-vaiheinen 1-1 / 2 Hv 1755 230 / min 460 / 4v | AD44WHQ 038P1204 / GTXNUMX 145TTFR60581701-1800145TC4.6/2.31701-1800230/4601.512.25 "1755€607.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTFR6009 Moottori 3-vaiheinen 2 Hv 3500 208 / min 230-460 / XNUMXv
€704.94 / yksikkö