MARATONIN MOOTTORIT 145TTFR6058 Moottori 3-vaiheinen 1-1 / 2 Hv 1755 230 / min 460 / 4v | AD44WHQ 038P1204 / GTXNUMX

MARATHON MOTORS 145TTFR6058 Moottori 3-vaihe 1-1/2 hv 1755 rpm 230/460v

Varastossa
Tuote: AD4WHQ Malli: 145TTFR6058Ristiviite: 44P038 / GT1204

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€704.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium (R)
kehys145TC
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit4.6/2.3
HP1.5
Hz50/60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuEi
Pituus vähemmän akselia12.25 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM1755
Nimellinen tehokkuus86.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus14.375 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus2.125 "
Jännite230/460
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)20.62
Laivan pituus (cm)41.61
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Maratonin - U704 / 145TTFR4058

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPM-ryhmäkehysTäyden kuorman ampeeritKierroslukualueJänniteHPPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMHinta
MARATONIN MOOTTORIT 143TTFR6032 Moottori 3-vaiheinen Tefc 1 Hv 1765 230 / min 460 / 4v | AD44WHH 031P1201 / GTXNUMX 143TTFR60321701-1800143TC3.3/1.651701-1800230/460111.75 "1765€684.22
MARATONIN MOOTTORIT 145TTFR6009 Moottori 3-vaiheinen 2 hv 3500 rpm 208-230 / 460v | AD4WHN 44P036 / GT1206 145TTFR60093001-3600145TC5.6-5/2.53001-3600208-230/460212.25 "3500€815.56
MARATONIN MOOTTORIT 145TTFR6040 3-vaiheinen moottori Tefc 2 Hv 1760 230 / min 460 / 4v | AD44WHP 037P1207 / GTXNUMX 145TTFR60401701-1800145TC6/31701-1800230/460212.75 "1760€748.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTFR6058 Moottori 3-vaihe 1-1/2 hv 1755 rpm 230/460v
€704.69 / yksikkö