THOMSON Akseli 1566 Teräs


Thomson-akseleissa on tarkkuuskarkaistu, hiottu sisäkehä Thompsonin lineaaristen kuulaholkkilaakereiden sovittamiseksi. Niissä on 1566 hiiliteräsrakenne, joka takaa kulutuskestävyyden.

Suodattaa
Maali: 8 Ra Maks , Materiaali: 1566 hiiliteräs , Tyyppi: 60 tapaus
TyyliMalliPituusAkselin dia.Hinta (ei alv)
A
QS 3/8 L 12
12 "0.375 "€19.08
A
QS 5/8 L 15
15 "0.625 "€33.59
A
QS 5/8 L 60
60 "0.625 "€122.23

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden akselien pituus?

Thomson-akseleita on saatavana jopa 60 tuuman pituisina.

Mikä on Thomson-akselien pintakovuus?

60 HRC.

Mikä on näiden yksiköiden pinnan karheus?

8 Ra.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?