laakerit: pallo , Vaadittu kondensaattori: Ei , Tehtävä: Jatkuva , Tehokkuusryhmä: NEMA Premium (R) , Kehyksen materiaali: Valssattu teräs , Hz: 50/60 , Eristysluokka: F , Invertterin luokitus: Ei , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: Yleinen käyttö , Moottorin suunnittelu: 3-vaiheinen , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , Moottorin asennusasento: Vaakasuora , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , Asennus: pohja , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 3 , Kierto: CW / CCW , Palvelutekijä: 1.15 , Akselin halkaisija: 7 / 8 " , Akselin pituus: 2.125 " , Takuu: 1 vuotta
Toimintamekanismi
- Sähkömoottorit muuttavat sähköenergian mekaaniseksi energiaksi liikkeen tuottamiseksi.
- Moottorissa syntyy voimaa käämin vaihto- (AC) tai tasavirran (DC) ja magneettikentän välisen vuorovaikutuksen kautta.
Ominaisuudet
- Marathon Globetrotter -yleiskäyttömoottoreissa on IP55-luokitus, joka suojaa vettä ja pölyä vastaan.
- Nämä tehokkaat IE3-moottorit lisäävät energiansäästöä jopa 3600 rpm:n nopeudella.
- Niissä on valurautainen runkorakenne rakenteen jäykkyyden vuoksi.
- Kuulalaakerit on mekaanisesti lukittu akselin päähän moottorin kitkan vähentämiseksi.
- Nämä yksiköt on varustettu kahdella rungon kiinnitysreiällä pohjassa helpon asennuksen varmistamiseksi.
- Näissä kolmivaiheisissa laitteissa on täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen kotelo, joka mahdollistaa ilman virtauksen moottorin läpi ja estää ylikuumenemisen.
Standardit ja hyväksynnät
Usein kysytyt kysymykset
Mitä eroa on TENV- ja TEFC-moottoreilla?
Täysin suljetut ei-ventiloidut (TENV) moottorit on suunniteltu ilman ilma-aukkoja ja ne sopivat ihanteellisesti sovelluksiin, joissa vaaditaan jatkuvaa desinfiointia tai puhdistusta. TEFC-moottorit (täysin suljetut tuuletinjäähdytteiset) tulevat ulkoisella tuulettimella, joka kierrättää ulkoilmaa moottoriin.
Mitä eroa on yksi-, kaksi- ja kolmivaiheisilla moottoreilla?
- Yksivaiheinen moottori: Sähkö virtaa yhden johtimen läpi.
- Kaksivaihemoottori: Sähkö virtaa 4-johtimisjohtimien kautta (2 kutakin vaihetta kohti).
- Kolmivaihemoottori: Sähkö virtaa 3 erillisen johtimen kautta.
Mitkä ovat IE:n tehokkuusluokat?
- IE1 - Normaali tehokkuus
- IE2 - Korkea tehokkuus
- IE3 - Premium Efficiency