MARATHON MOOTTORIT 056T34F99029 J063A Jet Pump -moottori | AJ2NTA J063A

MARATHON MOTORS 056T34F99029 J063A Suihkupumppumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2NTA Malli: 056T34F99029Ristiviite: J063A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€835.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
LiiteTEFC
kehys56J
HP1
Hz60
Vaihe3
RPM3600
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)21.89
Laivan pituus (cm)41.61
Laivan leveys (cm)26.67

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Maratonin - J063 / 056T34F5344

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPHzeräJänniteHinta
MARATONIN MOOTTORIT 056T34F5343 J062 Pumpun moottori 50-60 Hertz | AJ2LWN 21XU01 / J062 056T34F53433-3.2/1.63/460Pumpun moottori208-230/460€675.44
MARATHON-MOOTTORIT 056T34F99018 Suihkepumppumoottori, 1-1 / 2 HV, 3-vaiheinen, 230/460 -jännite | CD3PYY 53DE36 056T34F990184.0/2.01.550/60Suihkupumpun moottori230/460€1,022.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34F99029 J063A Suihkupumppumoottori
€835.88 / yksikkö