MARATONIN MOOTTORIT 056T34F5343 J062 Pumpun moottori 50-60 Hertz | AJ2LWN 21XU01 / J062

MARATHON MOTORS 056T34F5343 J062 Pumpun moottori 50-60 Hertz

Varastossa
Tuote: AJ2LWN Malli: 056T34F5343Ristiviite: 21XU01 / J062

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€675.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumpun moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoVAIN F1
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuus74%
LiiteTEFC
kehys56J
Täyden kuorman ampeerit3-3.2/1.6
HP3/4
Hz60
EristysluokkaB
kW0.56
AsennusC-Face Jäykkä
NEMA-suunnitteluB
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe3
RPM3600
Palvelukerroin1.15
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)20.62
Laivan pituus (cm)41.61
Laivan leveys (cm)26.67

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: YLITTÄJÄ
    • KVA-koodi: N
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 43
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPHzeräJänniteHinta
MARATHON MOOTTORIT 056T34F99029 J063A Jet Pump -moottori | AJ2NTA J063A 056T34F99029-160Suihkupumpun moottori208-230/460€835.88
MARATHON-MOOTTORIT 056T34F99018 Suihkepumppumoottori, 1-1 / 2 HV, 3-vaiheinen, 230/460 -jännite | CD3PYY 53DE36 056T34F990184.0/2.01.550/60Suihkupumpun moottori230/460€1,022.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34F5343 J062 Pumpun moottori 50-60 Hertz
€675.44 / yksikkö