MARATHON MOTORS Keskipakopumppumoottorit, kolmivaiheinen, täysin suljettu, C-puolijalkainen, 56J


Marathonin keskipakopumppumoottorit soveltuvat käytettäväksi maatalous-, vesi-, jätevesi-, öljy- ja petrokemianteollisuudessa. Nämä pumppumoottorit on varustettu termostaatilla, joka estää ylikuumenemisen jatkuvan käytön aikana.

Suodattaa
Assembly: VAIN F1 , Laakerit: pallo , Rungon halkaisija: 6.5 " , Tehtävä: Jatkuva , Tehokkuusryhmä: NEMA Premium Tehokas , Kotelo: TEFC , Kehys: 56J , Eristysluokka: B , kW: 0.56 , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: Pumppu , Moottorin suunnittelu: 3-vaiheinen , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , Moottorin asennusasento: Vaakasuora , Moottorin akselin rakenne: kierteitetyt , Moottorin alisovellus: Vesisuihkupumppu , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , Asennus: C-Face Jäykkä , Tyyppikilven RPM: 3450 , NEMA Design: B , Nimellinen hyötysuhde: 85.5% , Suuntautuminen: Vaakasuora , Kokonaispituus: 13 13 / 16 " , vaihe: 3 , RPM: 3600 , RPM-alue: 3001-3600 , Palvelutekijä: 1.15 , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Akselin pituus: 2.375 " , Akselin materiaali: 416 Ruostumaton teräs
TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritHPHzeräJänniteHinta (ei alv)
A
056T34F99029
-160Suihkupumpun moottori208-230/460€835.88
B
056T34F5343
3-3.2/1.63/460Pumpun moottori208-230/460€675.44
C
056T34F99018
4.0/2.01.550/60Suihkupumpun moottori230/460€1,022.79

Ominaisuudet

  • Niissä on kolmivaiheinen rakenne, joka tarjoaa maksiminopeuden 3600 rpm ja voideltu kuulalaakeri sisäosien sujuvan liikkeen takaamiseksi.
  • Nämä täysin suljetut moottorit on varustettu slingerillä, joka estää kosteuden ja epäpuhtauksien pääsyn sisään.
  • Ne sisältävät jatkuvan käytön, joka kantaa suurimman vakiokuorman ylittämättä ilmoitettua lämpötilaa.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • CSA
  • CE

Usein kysytyt kysymykset

Mitä hyötyä on valssatun teräksen käytöstä?

Valssatut teräsrungot tarjoavat moottorille rakenteellista jäykkyyttä, lujuutta, kestävyyttä ja taipuisuutta, mikä mahdollistaa saumattoman toiminnan vaativissa sovelluksissa.

Mikä on C-face-asennuksen tarkoitus?

Marathon-keskipakopumpuissa on C-face-asennus, joka mahdollistaa suoran kytkennän laitteisiin missä tahansa kulmassa, kun moottorin paino on uloke laipan avulla.

Mikä on TEFC-kotelo?

TEFC (täysin suljetut tuuletinjäähdytetyt) kotelot eivät päästä ulkoilmaa kiertämään vapaasti sisätilojen läpi. He käyttävät ulkoista tuuletinta puhaltamaan ulkoilmaa moottorin rungon yli sen jäähdyttämiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?