MARATHON-MOOTTORIT 056T34F99018 Suihkepumppumoottori, 1-1 / 2 HV, 3-vaiheinen, 230/460 -jännite | CD3PYY 53DE36

MARATHON MOTORS 056T34F99018 Suihkupumppumoottori, 1-1 / 2 HV, 3-vaiheinen, 230/460 jännite

Varastossa
Tuote: CD3PYY Malli: 056T34F99018Ristiviite: 53DE36

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,022.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija6.5 "
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium Tehokas
kehys56J
Täyden kuorman ampeerit4.0/2.0
HP1.5
Hz50/60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusPumppu
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnittelukierteitetyt
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusVesisuihkupumppu
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM3450
Nimellinen tehokkuus85.5%
numeroCC003A
Kokonaispituus13 13 / 16 "
Vaihe3
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus2.375 "
Akselin materiaali416 Ruostumaton teräs
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.325

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPHzeräJänniteHinta
MARATONIN MOOTTORIT 056T34F5343 J062 Pumpun moottori 50-60 Hertz | AJ2LWN 21XU01 / J062 056T34F53433-3.2/1.63/460Pumpun moottori208-230/460€675.44
MARATHON MOOTTORIT 056T34F99029 J063A Jet Pump -moottori | AJ2NTA J063A 056T34F99029-160Suihkupumpun moottori208-230/460€835.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34F99018 Suihkupumppumoottori, 1-1 / 2 HV, 3-vaiheinen, 230/460 jännite
€1,022.79 / yksikkö