MARATONIN MOOTTORIT 056T34F15598 K500A yleiskäyttöinen moottori AJ2NTF K500A

MARATHON MOTORS 056T34F15598 K500A Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2NTF Malli: 056T34F15598Ristiviite: K500A

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€646.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
LiiteTEFC
kehys56C
HP1
Hz60
Vaihe3
RPM3600
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.971
Laivan korkeus (cm)21.89
Laivan pituus (cm)41.61
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8501524000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Marathon - K500 / 5K38RN106

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskehysTäyden kuorman ampeeritRPMRPM-ryhmäKierroslukualueJänniteHPHinta
MARATONIN MOOTTORIT 056T17F15639 G583A yleiskäyttöinen moottori AJ2NTQ G583A 056T17F15639-56HC-1800--230/4601€605.77
MARATHON MOTORS 056T34F99010 Yleiskäyttöinen moottori, 1 hv, 3-vaihe, 3450 Tyyppikilpi RPM, jännite 575 | CD2YWX 53DE56 056T34F9901011 13 / 16 "56C1.2-3001-36003001-36005751€517.02
MARATHON-MOOTTORIT 056T17F15644 3-vaiheinen yleiskäyttöinen moottori, jännite 575, 2 hv | CD3QXP 53UF32 056T17F1564413 13 / 16 "56HC2.3-1701-18001701-18005752€649.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34F15598 K500A Yleiskäyttöinen moottori
€646.62 / yksikkö