MARATONIN MOOTTORIT 056T17F15639 G583A yleiskäyttöinen moottori AJ2NTQ G583A

MARATHON MOTORS 056T17F15639 G583A yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2NTQ Malli: 056T17F15639Ristiviite: G583A

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€605.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
LiiteTEFC
kehys56HC
HP1
Hz60
Vaihe3
RPM1800
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)23.83
Laivan leveys (cm)31.12

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Maratonin - G583 / 056T17F5323

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskehysTäyden kuorman ampeeritRPMRPM-ryhmäKierroslukualueJänniteHPHinta
MARATONIN MOOTTORIT 056T34F15598 K500A yleiskäyttöinen moottori AJ2NTF K500A 056T34F15598-56C-3600--230/4601€646.62
MARATHON MOTORS 056T34F99010 Yleiskäyttöinen moottori, 1 hv, 3-vaihe, 3450 Tyyppikilpi RPM, jännite 575 | CD2YWX 53DE56 056T34F9901011 13 / 16 "56C1.2-3001-36003001-36005751€574.47
MARATHON-MOOTTORIT 056T17F15644 3-vaiheinen yleiskäyttöinen moottori, jännite 575, 2 hv | CD3QXP 53UF32 056T17F1564413 13 / 16 "56HC2.3-1701-18001701-18005752€722.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17F15639 G583A yleiskäyttöinen moottori
€605.77 / yksikkö