MARATHON MOTORS 056T34F99010 Yleiskäyttöinen moottori, 1 hv, 3-vaihe, 3450 Tyyppikilpi RPM, jännite 575 | CD2YWX 53DE56

MARATHON MOTORS 056T34F99010 Yleiskäyttöinen moottori, 1 HV, 3-vaihe, 3450 Tyyppikilpi RPM, Jännite 575

Varastossa
Tuote: CD2YWX Malli: 056T34F99010Ristiviite: 53DE56

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€574.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium Tehokas
kehys56C
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit1.2
HP1
Hz60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuEi
Pituus vähemmän akselia9 15 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM3450
Nimellinen tehokkuus78.5%
numeroCC003A
Kokonaispituus11 13 / 16 "
Vaihe3
RPM-ryhmä3001-3600
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.34

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskehysTäyden kuorman ampeeritRPMRPM-ryhmäKierroslukualueJänniteHPHinta
MARATONIN MOOTTORIT 056T34F15598 K500A yleiskäyttöinen moottori AJ2NTF K500A 056T34F15598-56C-3600--230/4601€646.62
MARATONIN MOOTTORIT 056T17F15639 G583A yleiskäyttöinen moottori AJ2NTQ G583A 056T17F15639-56HC-1800--230/4601€605.77
MARATHON-MOOTTORIT 056T17F15644 3-vaiheinen yleiskäyttöinen moottori, jännite 575, 2 hv | CD3QXP 53UF32 056T17F1564413 13 / 16 "56HC2.3-1701-18001701-18005752€722.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34F99010 Yleiskäyttöinen moottori, 1 HV, 3-vaihe, 3450 Tyyppikilpi RPM, Jännite 575
€574.47 / yksikkö