MARATHON-MOOTTORIT 056T17F15644 3-vaiheinen yleiskäyttöinen moottori, jännite 575, 2 hv | CD3QXP 53UF32

MARATHON MOTORS 056T17F15644 Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaiheinen, jännite 575, 2 hv

Varastossa
Tuote: CD3QXP Malli: 056T17F15644Ristiviite: 53UF32

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€649.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium Tehokas
kehys56HC
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit2.3
HP2
Hz60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuEi
Pituus vähemmän akselia11 15 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1725
Nimellinen tehokkuus82.5%
numeroCC003A
Kokonaispituus13 13 / 16 "
Vaihe3
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.78
Laivan korkeus (cm)24.77
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)27.64
HS-koodi8501524000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskehysTäyden kuorman ampeeritRPMRPM-ryhmäKierroslukualueJänniteHPHinta
MARATONIN MOOTTORIT 056T34F15598 K500A yleiskäyttöinen moottori AJ2NTF K500A 056T34F15598-56C-3600--230/4601€646.62
MARATONIN MOOTTORIT 056T17F15639 G583A yleiskäyttöinen moottori AJ2NTQ G583A 056T17F15639-56HC-1800--230/4601€605.77
MARATHON MOTORS 056T34F99010 Yleiskäyttöinen moottori, 1 hv, 3-vaihe, 3450 Tyyppikilpi RPM, jännite 575 | CD2YWX 53DE56 056T34F9901011 13 / 16 "56C1.2-3001-36003001-36005751€517.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17F15644 Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaiheinen, jännite 575, 2 hv
€649.81 / yksikkö