MAIN FILTER INC. MF0575603 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 2.24 tuuman korkeus | CG2NVU CP021

PÄÄSUODATIN INC. MF0575603 Vaihtosuodatin, selluloosa, 20 mikronia, Buna -tiiviste, 2.24 tuuman korkeus

Tuote: CG2NVU Malli: MF0575603Ristiviite: CP021 '
€30.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.69 "
Pohja OD2.76 "
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus20
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus2.24 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia20
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID1.69 "
Ylin OD2.76 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC CP021

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0072100 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 43.14 tuuman korkeus | CF7DBV RL64425 MF00721003.5 "5.992 "43.14 "3.5 "5.992 "€94.71
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0273219 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 43.14 tuuman korkeus | CF7XZM FO644PLF25M MF02732193.5 "5.992 "43.14 "3.5 "5.992 "€94.71
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0444439 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 43.14 tuuman korkeus | CG2DXT FP42607 MF04444393.5 "5.992 "43.143.5 "5.992 "€94.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0575603 Vaihtosuodatin, selluloosa, 20 mikronia, Buna -tiiviste, 2.24 tuuman korkeus
€30.30 / yksikkö