MAIN FILTER INC. MF0444439 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 43.14 tuuman korkeus | CG2DXT FP42607

PÄÄSUODATIN INC. MF0444439 Vaihtosuodatin, selluloosa, 20 mikronia, Buna -tiiviste, 43.14 tuuman korkeus

Tuote: CG2DXT Malli: MF0444439Ristiviite: FP42607 '
€94.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.5 "
Pohja OD5.992 "
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus20
Korkeus43.14
Tiivistetyyppihyvä
Top ID3.5 "
Ylin OD5.992 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihtobanneri FP42607

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0072100 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 43.14 tuuman korkeus | CF7DBV RL64425 MF00721003.5 "5.992 "43.14 "3.5 "5.992 "€94.71
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0273219 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 43.14 tuuman korkeus | CF7XZM FO644PLF25M MF02732193.5 "5.992 "43.14 "3.5 "5.992 "€94.71
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0575603 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 2.24 tuuman korkeus | CG2NVU CP021 MF05756031.69 "2.76 "2.24 "1.69 "2.76 "€30.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0444439 Vaihtosuodatin, selluloosa, 20 mikronia, Buna -tiiviste, 43.14 tuuman korkeus
€94.71 / yksikkö