MAIN FILTER INC.

Vuodesta 1989 lähtien Main Filter on valmistanut hydraulisuodattimia valmistus-, rakennus-, auto- ja ilmailusovelluksiin. Brändin pääkonttori sijaitsee Ontariossa, Yhdysvalloissa, ja sen tuotevalikoimaan kuuluvat hydraulisuodattimet ja suodatinjärjestelmät. Lue lisää

Suodattaa

Lab tarvikkeet

Hydrauliikka

Tietoja MAIN FILTER INC.

Main Filterin kattava valikoima sisältää vaihtohydraulisuodattimet, painejohtosuodattimet, paluulinjan suodattimet ja suodatinjärjestelmät. Brändin vaihteiston suodatinsarjat niiden romahduspaine on 101 psi, ja vastaava murtumispaine on myös asetettu 101 psi:iin. Näissä suodattimissa on lasinen suodatinmateriaali, ja niiden luokitus on 25 mikronia, mikä parantaa pienhiukkasten suojaa. Niissä on Viton-tiiviste kestävää tiivistysmekanismia varten. Pääsuodatin vaihda hydraulisuodattimet suodatinmateriaalina on metalliverkko, jonka suodatinluokitus on 200 mikronia. Niitä voidaan käyttää sisä-out-virtaussuunnassa ja ne voivat käsitellä monenlaisia ​​nesteitä, mukaan lukien HH, HL, HM ja HV monipuolisen nesteiden yhteensopivuuden vuoksi. Nämä suodattimet kestävät ja rasittavat jopa 200 mikronin epäpuhtauksia.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Raptor Supplies tarjoaa täydellisen valikoiman Main Filter -tuotteita. Voimme suositella sopivia tuotteita erilaisiin käyttötarpeisiisi. Raptor Supplies tarjoaa täydellisen valikoiman Main Filter -tuotteita. Voimme suositella sopivia tuotteita erilaisiin käyttötarpeisiisi.

Miksi meistä?

Nämä Main Filter -tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Näin ollen nämä pääsuodatintuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka puhdistan hydraulisuodattimet pääsuodattimella?

  • Sammuta hydraulijärjestelmä ja vapauta paine.
  • Paikanna ja poista hydraulisuodattimen kotelon kansi.
  • Ota käytetty hydraulisuodatin varovasti ulos kotelostaan.
  • Tarkasta suodatin näkyvien epäpuhtauksien ja vaurioiden varalta.
  • Puhdista suodatinkotelo nukkaamattomalla liinalla tai paineilmalla.
  • Jos suodatin on uudelleenkäytettävä, puhdista se pyyhkäisemällä pois ylimääräinen lika tai käyttämällä paineilmaa sisältä ulospäin.
  • Vaihda hydraulisuodatin uuteen, jos se ei ole uudelleenkäytettävä tai siinä on vaurioita.
  • Kiinnitä hydraulisuodattimen kotelon kansi kunnolla takaisin.
  • Kytke hydraulijärjestelmä päälle ja tarkista vuodot.

Mitä eroa on merkin vaihtohydrauliikkasuodattimilla ja vaihtohydrauliikan painelinjasuodattimilla?

Yksinomaiset tuotemerkit