MAUDLIN PRODUCTS Välilevy, hehkutettu


Suodattaa
Pituuden toleranssi: +/- 0.250 " , Materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Rockwellin kovuus: B88 , Luonne: hehkutettu , Vetolujuus: 80000 psi , Tyyppi: rulla
TyyliMalliKokoPaksuusPaksuustoleranssiLeveystoleranssiHinta (ei alv)
A
316-005-6-50
6 x 50 "0.127mm+/- 0.0003 "+/- 0.005 "€45.45
A
316-003-6-50
6 x 50 "0.076mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€41.08
A
316-004-6-50
6 x 50 "0.102mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€44.91
A
316-007-6-50
6 x 50 "0.178mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€66.02
A
316-010-6-50
6 x 50 "0.254mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€68.20
A
316-015-6-50
6 x 50 "0.381mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€102.73
A
316-002-6-50
6 x 50 "0.051mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "€35.84
A
316-020-6-50
6 x 50 "0.508mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€128.52
A
316-025-6-50
6 x 50 "0.635mm+/- 0.0008 "+/- 0.005 "€122.14
B
316-007-6-100
6 x 100 "0.178mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€92.22
B
316-010-6-100
6 x 100 "0.254mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€112.09
B
316-004-6-100
6 x 100 "0.102mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€70.39
B
316-020-6-100
6 x 100 "0.508mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€182.70
B
316-025-6-100
6 x 100 "0.635mm+/- 0.0008 "+/- 0.005 "€256.17
B
316-005-6-100
6 x 100 "0.127mm+/- 0.0003 "+/- 0.005 "€67.28
B
316-003-6-100
6 x 100 "0.076mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€63.38
B
316-002-6-100
6 x 100 "0.051mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "€50.72
B
316-015-6-100
6 x 100 "0.381mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€173.95
C
316-010-12-50
12 x 50 "0.254mm+/- 0.0005 "+/- 0.010 "€134.64
C
316-007-12-50
12 x 50 "0.178mm+/- 0.0005 "+/- 0.010 "€107.55
C
316-005-12-50
12 x 50 "0.127mm+/- 0.0003 "+/- 0.010 "€76.51
C
316-004-12-50
12 x 50 "0.102mm+/- 0.0002 "+/- 0.010 "€78.68
C
316-002-12-50
12 x 50 "0.051mm+/- 0.0001 "+/- 0.010 "€63.38
C
316-015-12-50
12 x 50 "0.381mm+/- 0.0005 "+/- 0.010 "€161.54
C
316-025-12-50
12 x 50 "0.635mm+/- 0.0008 "+/- 0.010 "€233.06
C
316-020-12-50
12 x 50 "0.508mm+/- 0.0005 "+/- 0.010 "€225.63
C
316-003-12-50
12 x 50 "0.076mm+/- 0.0002 "+/- 0.010 "€66.89

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?