Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAHR-FEDERAL INC. 4107005 Kellotaulu 0-150mm 0.01mm Grad Valkoinen | AE6FFM 5RHK3

MAHR 4107005 Kellotaulu 0-150mm 0.01mm Grad Valkoinen

Varastossa
Tuote: AE6FFM Malli: 4107005Ristiviite: 5RHK3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€191.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDial Caliper
KalibrointitodistusEi
ValitaValkoinen
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunLuonnollinen
asteikko0.01 mm
Leuan syvyys40mm
MateriaaliKarkaistu ruostumaton teräs
alue0 - 150mm
Alue vallankumousta kohti1 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitan tyyppiasteikkoLeuan syvyysalueHinta
MAHR-FEDERAL INC. 4107900 Dial Caliper 0-6 tuuman 0.001 tuuman luokka musta | AE6FFL 5RHK2 4107900Tuuma0.001 "1.57 "0 - 6 "€200.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAHR 4107005 Kellotaulu 0-150mm 0.01mm Grad Valkoinen
€191.82 / yksikkö