Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAHR-FEDERAL INC. 4107900 Dial Caliper 0-6 tuuman 0.001 tuuman luokka musta | AE6FFL 5RHK2

MAHR 4107900 Kellotaulu 0-6 tuumaa 0.001 tuumaa Grad Musta

Varastossa
Tuote: AE6FFL Malli: 4107900Ristiviite: 5RHK2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€200.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDial Caliper
KalibrointitodistusEi
ValitaMusta
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunLuonnollinen
asteikko0.001 "
Leuan syvyys1.57 "
MateriaaliKarkaistu ruostumaton teräs
alue0 - 6 "
Alue vallankumousta kohti0.100 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitan tyyppiasteikkoLeuan syvyysalueHinta
MAHR-FEDERAL INC. 4107005 Kellotaulu 0-150mm 0.01mm Grad Valkoinen | AE6FFM 5RHK3 4107005metrinen0.01 mm40mm0 - 150mm€191.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAHR 4107900 Kellotaulu 0-6 tuumaa 0.001 tuumaa Grad Musta
€200.77 / yksikkö