Dial Jarrusatulat

Suodattaa

STARRETT -

Dial Jarrusatulat

TyyliMalliMitan tyyppiasteikkoalueHinta (ei alv)
A3202-6Tuuma0.001 "0 - 6 "€238.25
B120 - 150metrinen0.02 mm0 - 150mm€434.46
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Dial Jarrusatulat

TyyliMalliMitan tyyppiSuorittaa loppuunasteikkoLeuan syvyysMateriaalialueHinta (ei alv)
A107TuumaLuonnollinen0.001 "1.5 "Ruostumaton teräs0 - 6 "€80.34
B142TuumaMatta0.01 "1.5 "Muovi0 - 6 "€53.85
C144MMmetrinenMatta0.1 mm38.1mmMuovi0 - 150mm€57.08
WESTWARD -

Dial Jarrusatulat

TyyliMalliLeuan syvyysMateriaalialueHinta (ei alv)
A6XU771"Kiinteä ruostumaton teräs0 - 4 "€128.48
B4 KU741.63 "Karkaistu ruostumaton teräs0 - 6 "€107.32
C4 KU751.96 "Karkaistu ruostumaton teräs0 - 8 "€186.61
D4 KU732.44 "Karkaistu ruostumaton teräs0 - 12 "€297.44
E6XU793.38 "Tarkka jauhettu ruostumaton teräs0 - 24 "€436.05
FERVI -

Dial Caliper

TyyliMalliHinta (ei alv)
AC005 / 150€47.61
Tarjouspyyntö
AC006 / 150€60.61
Tarjouspyyntö
AC006 / 200€92.36
Tarjouspyyntö
AC006 / 300€149.94
Tarjouspyyntö
MITUTOYO -

Dial Jarrusatulat

TyyliMalliKalibrointitodistusMitan tyyppiSuorittaa loppuunasteikkoLeuan syvyysMateriaalialueHinta (ei alv)
A505-732-------€183.08
B505-743J-------€279.83
A505-750-------€517.61
C505-748-------€739.74
D505-737-------€353.65
E505-747-------€497.52
F209-921-------€1,270.15
A505-733-------€248.25
B505-742JCAL-------€251.33
G505-741EiTuumaKiiltävä0.001 "1.97 "Karkaistu ruostumaton teräs0 - 8 "€236.68
H505 736EiTuumaSatin Chrome0.001 "1.57 "Karkaistu ruostumaton teräs, OD-kovametallileuat0 - 6 "€263.46
I505-742-53EiTuumaSatin Chrome0.001 "1.57 "Karkaistu ruostumaton teräs0 - 6 "€169.05
J505-675-52EiTuumaSatin Chrome0.001 "1.57 "Karkaistu ruostumaton teräs0 - 6 "€177.27
K505-749EiTuumatavallinen0.001 "2.52 "Karkaistu ruostumaton teräs0 - 12 "€370.05
L505-742-51EiTuumatavallinen0.001 "1.57 "Karkaistu ruostumaton teräs0 - 6 "€182.71
M505-744EiTuumaSatin Chrome0.001 "1.57 "Karkaistu ruostumaton teräs, OD-kovametallileuat0 - 6 "€263.52
N505-738EiTuuma-0.001 "1.57 "Karkaistu ruostumaton teräs, kovametalli OD / ID-leuat0 - 6 "€285.68
O505-746 4LA87EiTuuma-0.001 "2.52 "Karkaistu ruostumaton teräs0 - 12 "€395.92
P505-730Eimetrinen-0.02 mm1.57 "Karkaistu ruostumaton teräs0 - 150mm€161.46
Q505-742-56EiTuumaSatin Chrome0.001 "1.57 "Karkaistu ruostumaton teräs0 - 6 "€176.48
R505-675-55EiTuumaSatin Chrome0.001 "1.57 "Karkaistu ruostumaton teräs0 - 6 "€170.99
S505-742-54EiTuumaSatin Chrome0.001 "1.57 "Karkaistu ruostumaton teräs0 - 6 "€169.05
T505-745EimetrinenLuonnollinen0.02mm64mmRuostumaton teräs0 - 300mm€371.77
U505-731EimetrinenLuonnollinen0.02mm50mmRuostumaton teräs0 - 200mm€227.64
V505-740EiTuuma-0.001 "1.57 "Karkaistu ruostumaton teräs0 - 6 "€160.60
MAHR -

Dial Jarrusatulat

Mahr-Federal Inc. -säätömitat on suunniteltu mittaamaan esineiden sisä-, ulko-, syvyys- ja askelmitat enintään 0.001 tuuman tarkkuudella 6 tuuman etäisyydellä. Nämä yksiköt on varustettu kiinteällä terävaa'alla, jossa on pysyvät asteikot, ja säädettävällä liukusäätimellä, jonka päällä on valitsin, joka liikkuu terää pitkin. Ne on integroitu telineeseen ja hammaspyörämekanismiin, joka kiertää osoitinta valitsimen sisällä murtomittausten aikaansaamiseksi (in / mm). Nämä jarrusatulat on varustettu myös lukituspaneelilla nollasäätöä varten ja vierivä sormustin sujuvalle liikkumiselle asteikolla. Valitse laaja valikoima näistä valitsimista tuuma- ja metrisuureina Raptor Supplies.

TyyliMalliMitan tyyppiasteikkoLeuan syvyysalueHinta (ei alv)
A4107900Tuuma0.001 "1.57 "0 - 6 "€200.77
B4107005metrinen0.01 mm40mm0 - 150mm€191.82
STARRETT -

Dial Jarrusatulat

Starrett-mittajarrusatulat on suunniteltu mittaamaan työkappaleiden sisä-/ulkohalkaisijat ja piirtämään yhdensuuntaisia ​​viivoja työkappaleisiin. Niissä on veitsen reunakoskettimet ja terävät ja selkeät valitsimet, jotka mahdollistavat suoran lukemisen ja tarkan mittauksen minimoiden inhimilliset virheet. Niissä on peukalolla ohjattava hienosäätörulla, joka mahdollistaa yhden käden käytön. Niiden lukitusruuvi pitää liukuvan leuan paikallaan estääkseen valitsinsatulaa liikkumasta ja karkaistu ruostumaton teräsrakenne takaa pitkän käyttöiän.

TyyliMalliasteikkoeräLeuan syvyysalueHinta (ei alv)
APT24890-Dial Caliper--€15.21
A690-2Z-Dial Caliper--€704.84
B829B-Lupaus--€85.86
A120JZ-6-Dial Caliper--€1,142.82
APT99455-Kokoonpano--€9.29
A123-6 W/SLC-Dial Caliper--€1,560.73
A831A-Lupaus--€77.06
A830D-Lupaus--€102.98
CB120A-60.001 "Dial Caliper1.5 "0 - 6 "€422.49
D3202-120.001 "Dial Caliper2.5 "0 - 12 "€409.29
E120B-120.001 "Dial Caliper3"0 - 12 "€973.43
F3202-80.001 "Dial Caliper1.5 "0 - 8 "€319.70
G120-120.001 "Dial Caliper1.5 "0 - 12 "€695.61
G120Z-12 W / SLC0.001 "Dial Caliper2.5 "0 - 12 "-
Tarjouspyyntö
G120A-90.02 mmDial Caliper1.5 "0 - 9 "€653.48
G120A-60.02 mmDial Caliper1.5 "0 - 6 "€383.80
G120A-6 W / SLC0.02 mmDial Caliper1.5 "0 - 6 "€510.44
H1202F-61 / 64 "Dial Caliper1.5 "0 - 6 "€245.70
TESA BROWN SHARPE -

Dial Jarrusatulat

TyyliMalliSuorittaa loppuunLeuan syvyysalueHinta (ei alv)
A599-579-12-5-1-2.5 "12 "€514.97
B599-579-8-1-1.9 "8"€420.01
C599-579-8-5-1-1.9 "8"€403.94
D75.115811Luonnollinen1.5 "0 - 6 "€293.16
E599-579-4Luonnollinen1.5 "0 - 6 "€236.16
F599-579-5Luonnollinen1.5 "0 - 6 "€241.76
G599-579-12-1Luonnollinen2.5 "0 - 12 "€528.65
H00589046Ruostumaton teräs2.52 "0 - 12 "€202.07
I00589020Ruostumaton teräs1.57 "-€139.45
J00589045Ruostumaton teräs1.97 "-€154.89
K00589021Ruostumaton teräs1.57 "-€129.77
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Soita paksuus metrinen muovi

MallieräHinta (ei alv)
H13416-0001AG6RPQ€192.08

Dial Jarrusatulat

Valintakiekot tai liukukytkimet on suunniteltu asteikolla ja mittakellolla mittaamaan sekä kohteen sisä- että ulkomittoja sekä reiän syvyyttä. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman Bel-Art-Scienceware-, Brown & Sharpe-, General-, Mitutoyo-, Starrett- ja Westward-kellomatkoja. Näissä yksiköissä käytetään hammastanko- ja hammaspyörämekanismijärjestelmää, joka siirtää leukojen lineaarisen liikkeen kellotaulun kiertoliikkeeseen. Starrett mekaanikot ja työkalunvalmistajat käyttävät laajalti valintakytkimiä monipuolisiin sovelluksiin. Näissä yksiköissä on valkoinen kellotaulu, jonka mittausalue on 0 - 6 tuumaa ja asteikko 0.001 tuumaa. Länteen säätösatulat ovat ihanteellisia sisähalkaisijan (ID), ulkohalkaisijan (OD), syvyyden ja portaiden mittaamiseen. Näissä jarrusatuloissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka auttaa vastustamaan hapettumisreaktioita paljailla pinnoilla. Valitse laajasta valikoimasta näitä säätömittoja, jotka ovat saatavana tuumaisina ja metrisinä mittoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?