TRITAN GE 200TA 2RS Pallomainen liukulaakeri, liukukosketinpinta, 200 mm halkaisija | CU7AHX 803AK6

TRITAN GE 200TA 2RS Pallomainen liukulaakeri, liukuva kosketinpinta, 200 mm halkaisija

Varastossa
Tuote: CU7AHX Malli: GE 200TA 2RSRistiviite: 803AK6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,889.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomainen liukulaakeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.2285
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRITAN GE 200TA 2RS Pallomainen liukulaakeri, liukuva kosketinpinta, 200 mm halkaisija
€8,889.84 / yksikkö