PRO-LINE Messinki täysaukkoinen palloventtiili, FPT x FPT


Suodattaa
Pallo: Ruostumaton teräs , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: Messinki , Vartalo tyyli: Täysi portti , Liitäntätyyppi: FPT x FPT , Kahvan materiaali: Dacromet-pinnoitettu teräs , Kahvan tyyppi: Vipu , Max. Paine: 600 psi WOG , Max. Höyryn paine: 150 psi WSP , Portti: Koko , Tiivisteen materiaali: PTFE , Istuimen materiaali: PTFE , Varren materiaali: Taottu messinki , Varren tyyppi: Räjähdyssuoja , Temp. Alue: -20 - 300 astetta F , Venttiilin rakenne: pallo
TyyliMalliNoudattaminenPutken kokoHinta (ei alv)
A
107-402NL
MSS SP-110, WW-V-35, tyyppi II, luokan A tyyli 3, ANSI B1.20.1, NSF 61-G, lyijytön3 / 8 "€19.07
A
107-401NL
MSS SP-110, WW V-35, tyyppi II, luokan A tyyli 3, ANSI B1.20.1, NSF 61-G, lyijytön1 / 4 "€16.18
A
107-403NL
MSS SP-110, WW V-35, tyyppi II, luokan A tyyli 3, ANSI B1.20.1, NSF 61-G, lyijytön1 / 2 "€22.22

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?