NOVAFLEX 6300-sarja, imu- ja poistoputki


Suodattaa
Viraston vaatimustenmukaisuus: FDA , Käyttötapa: Kuivaa , Väri: Harmaa , Kytkentämateriaali: Ruostumaton teräs , Kannen materiaali: SBR , Sisäläpimitta: 4" , Max. Paine: 100 psi , Ulkoläpimitta: 4-11 / 16 " , Vahvistus: Polyesterirengasvaijerin ja staattisen langan kerrokset , Turvallisuus tekijä: 4:1 , Temp. Alue: 0 astetta F - 160 astetta F , Putken materiaali: Valkoinen luonnonkumi
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
6201WG-64-10
10ft.€1,812.06
A
6201WG-64-20-CE
20ft.€2,844.84

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?