WATTS LF777SI-sarjan Wye-kuviosiivilät


Suodattaa
Kehon malli: Wye , Vartalo tyyli: Wye , Kannen materiaali: Lyijytön valettu kupari piiseos , Tiivisteen materiaali: NBR , Tuloliitäntä: Nainen kierretty , tulokierteen tyyppi: NPT , Sisääntulon tyyppi: Nainen kierretty , Max. Paine: 400 psi , Mfr. Sarja: LF777SI , Min. Lämpötila: 32 astetta F , Pistorasialiitäntä: Nainen kierretty , Ulostulon koko: 1 / 2 " , Pistorasiatyyppi: Nainen kierretty , Paineluokitus: 27.6 bar 99 asteen C lämpötilassa , Pidikekotelon tyyppi: Napautettu sulkutulpalla , Näytön materiaali: Ruostumaton teräs , Näytön koko: 20 mesh
TyyliMalliRungon materiaaliSisääntulon kokoHinta (ei alv)
A
LF777SI 1 1/4
Messinki1 1 / 4 "€135.03
B
LF777SI 2 1/2
Messinki2 1 / 2 "€880.74
B
LF777SI 3
Messinki3"€957.54
A
LF777SI 1
Lyijytön valettu kupari piiseos1"€85.85

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?