Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 35GX01 Poistumiskyltti/hätävalo 120/277V Valkoinen | AH4PWT

LUMAPRO 35GX01 Poistumiskyltti/hätävalo 120/277V valkoinen

Varastossa
Tuote: AH4PWT Malli: 35GX01

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistu kyltistä hätävaloilla
Syvyys11-13 / 16 "
Korkeus9.5 "
Kotelon väriValkoinen
KoteloMuovi
lampun tyyppiLED
Kirjeen väriVihreä
ValonlähdeLED
AsennusYleismaailmallinen
Kasvojen lukumäärä2
Lampunpäiden määrä2
Valinnainen vartijaEi
Jännite120/277
Leveys1 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9935
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)26.92
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusKotelolampun tyyppiKirjeen väriLeveysHinta
LUMAPRO 6CGL7 -aulakko turvavaloilla 5.4w punainen | AE8BPV 6CGL74.625 "10.125 "kestomuovihehkuvapunainen21.62 "€177.24
LUMAPRO 6CGL8 Poistu kyltistä hätävaloilla 5.4 w vihreä | AE8BPW 6CGL821.625 "10.125 "kestomuovihehkuvaVihreä4.62 "€188.19
LUMAPRO 35GW99 Poistumiskyltti/hätävalo 120/277V Muovi | AH4PWR 35 GW 992.75 "10.125 "MuoviLEDpunainen12.25 "€265.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 35GX01 Poistumiskyltti/hätävalo 120/277V valkoinen
€171.79 / yksikkö