TRI-ARC UCS500620246 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 60 tuuman korkeus | AA6YUX 15E949

TRI-ARC UCS500620246 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 60 tuuman korkeus

Tuote: AA6YUX Malli: UCS500620246Ristiviite: 15E949
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,392.32 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuetut kannattavat tikkaat
ToimintatyyppiPyörien lukitseminen
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys72 "
Pohjan leveys30 "
Pohjan leveys30 "
Kiipeilykulma50 Tutkinnot
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus42 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä6
Kokonaiskorkeus102 "
Työlavan syvyys20 "
Lavan korkeus60 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys8.5 "
Askeleen leveys24 "
Tuettu / ei tuettuTuetut
Polkearei'itetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 153
Laivan korkeus (cm)149.86
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintatyyppiPohjan syvyysVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta
TRI-ARC UCS500520246 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 50 tuuman korkeus | AA6YUW 15E948 UCS500520246Pyörien lukitseminen64 "592 "50 "€2,162.09
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCS500720246 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 70 tuuman korkeus | AA6YUY 15E950 UCS500720246Jalka Pedal81 "7112 "70 "€2,724.15
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCS500820246 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 80 tuuman korkeus | AA6YUZ 15E951 UCS500820246Pyörien lukitseminen89 "8122 "80 "€2,808.91
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCS500920246 rullatikkaat, koottamaton kaide, 90 tuuman korkeus | AA6YVA 15E952 UCS500920246Pyörien lukitseminen97 "9132 "90 "€2,950.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC UCS500620246 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 60 tuuman korkeus
€2,392.32 / yksikkö