LUMAPRO 6CGL8 Poistu kyltistä hätävaloilla 5.4 w vihreä | AE8BPW

LUMAPRO 6CGL8 Poistumiskyltti hätävaloilla 5.4w Vihreä

Varastossa
Tuote: AE8BPW Malli: 6CGL8

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€188.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistu kyltistä hätävaloilla
Akun tyyppiLyijykalsium
Syvyys21.625 "
SuuntavalotKentän valittavat kulmat
Valaisimen teho5.4
Korkeus10.125 "
Kotelon väriValkoinen
Kotelokestomuovi
lampun tyyppihehkuva
Kirjeen väriVihreä
Kirjekoko6"
AsennusYleismaailmallinen
Kasvojen lukumäärä1 tai 2
Jännite120/277
Takuu1 v.
Leveys4.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8655
Laivan korkeus (cm)42.42
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi9405606000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ajovalot säädettävissä (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusKotelolampun tyyppiKirjeen väriLeveysHinta
LUMAPRO 6CGL7 -aulakko turvavaloilla 5.4w punainen | AE8BPV 6CGL74.625 "10.125 "kestomuovihehkuvapunainen21.62 "€177.24
LUMAPRO 35GW99 Poistumiskyltti/hätävalo 120/277V Muovi | AH4PWR 35 GW 992.75 "10.125 "MuoviLEDpunainen12.25 "€265.27
LUMAPRO 35GX01 Poistumiskyltti/hätävalo 120/277V Valkoinen | AH4PWT 35GX0111-13 / 16 "9.5 "MuoviLEDVihreä1 13 / 16 "€171.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 6CGL8 Poistumiskyltti hätävaloilla 5.4w Vihreä
€188.19 / yksikkö