Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 6CGL7 -aulakko turvavaloilla 5.4w punainen | AE8BPV

LUMAPRO 6CGL7 Poistumiskyltti hätävaloilla 5.4w punainen

Varastossa
Tuote: AE8BPV Malli: 6CGL7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€177.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistu kyltistä hätävaloilla
Akun tyyppiLyijykalsium
Syvyys4.625 "
SuuntavalotKentän valittavat kulmat
Valaisimen teho5.4
Korkeus10.125 "
Kotelon väriValkoinen
Kotelokestomuovi
lampun tyyppihehkuva
Kirjeen väripunainen
Kirjekoko6"
AsennusYleismaailmallinen
Kasvojen lukumäärä1 tai 2
Jännite120/277
Takuu1 v.
Leveys21.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8475
Laivan korkeus (cm)39.88
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9405606000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ajovalot säädettävissä (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusKotelolampun tyyppiKirjeen väriLeveysHinta
LUMAPRO 6CGL8 Poistu kyltistä hätävaloilla 5.4 w vihreä | AE8BPW 6CGL821.625 "10.125 "kestomuovihehkuvaVihreä4.62 "€188.19
LUMAPRO 35GW99 Poistumiskyltti/hätävalo 120/277V Muovi | AH4PWR 35 GW 992.75 "10.125 "MuoviLEDpunainen12.25 "€265.27
LUMAPRO 35GX01 Poistumiskyltti/hätävalo 120/277V Valkoinen | AH4PWT 35GX0111-13 / 16 "9.5 "MuoviLEDVihreä1 13 / 16 "€171.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 6CGL7 Poistumiskyltti hätävaloilla 5.4w punainen
€177.24 / yksikkö