Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 35GW99 Poistumiskyltti/hätävalo 120/277V Muovi | AH4PWR

LUMAPRO 35GW99 Poistumiskyltti/hätävalo 120/277V muovia

Varastossa
Tuote: AH4PWR Malli: 35GW99

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€240.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistu kyltistä hätävaloilla
Syvyys2.75 "
Korkeus10.125 "
Kotelon väriValkoinen
KoteloMuovi
lampun tyyppiLED
Kirjeen väripunainen
ValonlähdeLED
AsennusYleismaailmallinen
Kasvojen lukumäärä1
Lampunpäiden määrä2
Valinnainen vartijaEi
Leveys12.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9935
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)27.18
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusKotelolampun tyyppiKirjeen väriLeveysHinta
LUMAPRO 6CGL7 -aulakko turvavaloilla 5.4w punainen | AE8BPV 6CGL74.625 "10.125 "kestomuovihehkuvapunainen21.62 "€170.65
LUMAPRO 6CGL8 Poistu kyltistä hätävaloilla 5.4 w vihreä | AE8BPW 6CGL821.625 "10.125 "kestomuovihehkuvaVihreä4.62 "€176.11
LUMAPRO 35GX01 Poistumiskyltti/hätävalo 120/277V Valkoinen | AH4PWT 35GX0111-13 / 16 "9.5 "MuoviLEDVihreä1 13 / 16 "€155.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 35GW99 Poistumiskyltti/hätävalo 120/277V muovia
€240.87 / yksikkö