Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FNP5 Mini Led -lamppu L24v-MB 0.72w T3 1/4 24v | AB9VYP

LUMAPRO 2FNP5 Mini Led Polttimo L24v-mb 0.72w T3 1/4 24v

Varastossa
Tuote: AB9VYP Malli: 2FNP5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu
Keskimääräinen elämä100,000 hr.
Base TypePienikokoinen bajonetti (BA9)
Nykyinen piirretty0.03mA
Lampun halkaisija0.4 "
Lampun muotoT3 1/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon värisininen
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numeroL24V-MB
Jännite24
Watts0.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeValon väriKaupan numeroHinta
LUMAPRO 2FNP4 Mini Led -lamppu L24v-mb 0.72w T3 1/4 24v | AB9VYN 2FNP4Pienikokoinen bajonetti (BA9)KeltainenL24V-MB€14.67
LUMAPRO 2FNP6 Mini Led -lamppu L24v-mb 0.72w T3 1/4 24v | AB9VYQ 2FNP6Pienikokoinen bajonetti (BA9)VihreäL24V-MB€25.94
LUMAPRO 2FNP8 Mini Led -lamppu L24v-mb 0.72w T3 1/4 24v | AB9VYR 2FNP8Pienikokoinen bajonetti (BA9)ValkoinenL24V-MB€26.43
LUMAPRO 2FNR7 Mini Led -lamppu Lm1024wb 0.72w T3 1/4 24v | AB9VYT 2FNR7KiilaKeltainenLM1024WB€15.91
LUMAPRO 2FNR9 Mini Led -lamppu Lm1024wb 0.72w T3 1/4 24v | AB9VYU 2FNR9KiilaVihreäLM1024WB€24.94
LUMAPRO 2FNT1 Mini Led -lamppu Lm1024wb 0.72w T3 1/4 24v | AB9VYV 2FNT1KiilapunainenLM1024WB€15.66
LUMAPRO 2FNT3 Mini Led -lamppu Lm1024wb 0.72w T3 1/4 24v | AB9VYW 2FNT3KiilaLämmin valkoinenLM1024WB€24.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FNP5 Mini Led Polttimo L24v-mb 0.72w T3 1/4 24v
€22.72 / yksikkö