LUMAPRO Pienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu, T3 1/4, 24V


Suodattaa
Keskimääräinen käyttöikä: 100,000 hr. , Nykyinen arvonta: 0.03mA , Lampun halkaisija: 0.4 " , Lampun muoto: T3 1/4 , Lampun tyyppi: Miniatyyri-T , Lampun kokonaismuoto: T , Ensisijainen sovellus: Yleinen tarkoitus , Jännite: 24 , wattia: 0.7
TyyliMalliBase TypeValon väriKaupan numeroHinta (ei alv)
A
2FNP8
Pienikokoinen bajonetti (BA9)ValkoinenL24V-MB€26.43
B
2FNP4
Pienikokoinen bajonetti (BA9)KeltainenL24V-MB€14.67
C
2FNP5
Pienikokoinen bajonetti (BA9)sininenL24V-MB€22.72
D
2FNP6
Pienikokoinen bajonetti (BA9)VihreäL24V-MB€25.94
E
2FNT1
KiilapunainenLM1024WB€15.66
F
2FNT3
KiilaLämmin valkoinenLM1024WB€24.94
G
2FNR7
KiilaKeltainenLM1024WB€15.91
H
2FNR9
KiilaVihreäLM1024WB€24.94

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?