Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2EKX5 -lamppu H4-60 / 55 60 / 55w T4 5/8 13.2v | AB9PQZ

LUMAPRO 2EKX5 pienoislamppu H4-60/55 60/55w T4 5/8 13.2v

Varastossa
Tuote: AB9PQZ Malli: 2EKX5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä150/300 h.
Keskimääräinen elämä150/320 h.
Base TypeP43T-38
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty5000/4580 mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia1735/1006
Lampun muotoT4 5/8
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Lumens1735/1006
Maks. Kokonaispituus3.62 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numeroH4-60 / 55
Jännite13.2
Watts60/55

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen elämäBase TypeNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaKaupan numeroWattsHinta
LUMAPRO 2FND6 -lamppu H7-55 T4 5/8 13.2v | AB9VWF 2FND6250 hr.PX26d55,000mA1350H7-5555€13.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2EKX5 pienoislamppu H4-60/55 60/55w T4 5/8 13.2v
€12.93 / yksikkö