SQUARE D Valetut kotelonsuojakatkaisijat, MAL-sarja


Suodattaa
AIC-luokitus: 30 kAIC @ 480 V , Kehyksen tyyppi: MAL , Napojen lukumäärä: 3
TyyliMalliAmpeeriaJänniteHinta (ei alv)
A
MAL36300
300A600V€5,074.50
A
MAL36350
350A600V€5,074.50
B
MAL36400
400A600V€8,271.68
C
MAL36450
450A600V-
Tarjouspyyntö
D
MAL36500-1212
500600€8,271.68
Tarjouspyyntö
B
MAL36500
500A600V€8,271.68
E
MAL3660033M
600600-
Tarjouspyyntö
E
MAL3660040M
600600-
Tarjouspyyntö
E
MAL36000MV
600600€5,166.13
Tarjouspyyntö
E
MAL36600-1021
600600-
Tarjouspyyntö
B
MAL36600
600A600V€8,271.68
E
MAL36700
700600€8,271.68
Tarjouspyyntö
B
MAL36800
800A600V€8,271.68
A
MAL361200
1200A600V€9,864.32

Valetut kotelonsuojakatkaisijat, MAL-sarja

Square D MAL -sarjan katkaisijat ovat ihanteellisia sovelluksiin, joissa nimelliskuormitusvirrat ylittävät pienoiskatkaisijan ominaisuudet. Näissä 3-napaisissa katkaisimissa on lämpömagneettinen laukaisu, joka tarjoaa hetkellisen ja pitkäaikaisen virranrajoitussuojan kahdella eri kytkentämekanismilla - bimetallikytkimellä ylivirtausten käsittelyyn ja sähkömagneetilla oikosulkujen käsittelemiseksi. Ne on varustettu syöttöliitännöillä, joilla voidaan helposti kytkeä useita piirin osia, sekä linja- ja kuormapuolen liittimet alumiini- / kuparijohtimien sijoittamiseksi. Näitä katkaisijoita on saatavana nykyisissä luokituksissa, jotka vaihtelevat välillä 300A - 1200A Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?