Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FND6 -lamppu H7-55 T4 5/8 13.2v | AB9VWF

LUMAPRO 2FND6 Miniatyyrilamppu H7-55 T4 5/8 13.2v

Varastossa
Tuote: AB9VWF Malli: 2FND6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä250 hr.
Base TypePX26d
Nykyinen piirretty55,000mA
Alkuperäinen lumenia1350
Lampun muotoT4 5/8
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Maks. Kokonaispituus3.62 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numeroH7-55
Jännite13.2
Watts55

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen elämäBase TypeNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaKaupan numeroWattsHinta
LUMAPRO 2EKX5 -lamppu H4-60 / 55 60 / 55w T4 5/8 13.2v | AB9PQZ 2EKX5150/320 h.P43T-385000/4580 mA1735/1006H4-60 / 5560/55€12.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FND6 Miniatyyrilamppu H7-55 T4 5/8 13.2v
€13.45 / yksikkö