Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUFKIN PQR1312N mittanauha 12 jalkaa 3/4 tuuman terän leveys | AH9VDW 44ZJ75

LUFKIN PQR1312N Mittanauha 12 jalkaa 3/4 tuuman terän leveys

Varastossa
Tuote: AH9VDW Malli: PQR1312NRistiviite: 44ZJ75
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
€25.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittanauha
Vyön solkiKyllä
Terän pinnoitusPoista valinta
Terän väriKeltainen
Terän pituus12ft.
Terän materiaaliTeräs
Terän leveys3 / 4 "
Kotelon väriMusta / oranssi
Kotelon materiaaliABS kumikahvalla
TyyppityyppiSuljettu
Valmistumisen tyyppisisään / ft.
asteikko1/16 "alareunassa, 1. 12" - 1/32 "
Lukon tyyppiNappi
MittaustyyppiSAE
Erottua joukostaEi arvioitu
Stud merkinnätKyllä
Vinkkityyli3-niittikoukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
Laivan korkeus (cm)14.92
Laivan pituus (cm)9.84
Laivan leveys (cm)4.45
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittanauhan tuoteryhmät: Mittanauhat
    • Kelaus taaksepäin: Automaattinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistumisen tyyppiVyön solkiTerän väriasteikkoLukon tyyppiMittaustyyppiStud merkinnätVinkkityyliHinta
LUFKIN W606PM Executive Halkaisijaterän mittanauha, 6mm x 2m | AF4PPH 9EWD1 W606 PMcm/mmEiKeltainencm - mm toisella puolella, mm toisella puolellaEi eristettymetrinenEi-€39.85
LUFKIN PHV1023CMN mittanauha 10 jalkaa 13 mm terän leveys | AH9VDU 44ZJ73 PHV1023CMNmmKylläKeltainen1mmNappimetrinenEi2-niittikoukku€19.82
LUFKIN PQR1316N mittanauha 16 jalkaa 3/4 tuuman terän leveys | AH9VDX 44ZJ76 PQR1316Nsisään / ft.KylläKeltainen1/16 "alareunassa, 1. 12" - 1/32 "NappiSAEKyllä3-niittikoukku€29.09
LUFKIN PQR1425 Mittanauha 25 jalkaa 4 niittikoukku | AH9VDY 44ZJ77 PQR1425sisään / ft.KylläKeltainen1 / 16 "NappiSAEKyllä4-niittikoukku€37.94
LUFKIN W606PD Mittanauhan halkaisija / ympärysmitta 6 jalkaa AJ2JGV 6C196 W606PDsisään / ft.EiKeltainen ja mustaTuumaa - 32nds ensimmäinen jalka, 32nds sen jälkeen yksi puoli, Halkaisijatuuma - 100s toiselle puolelle, Tyhjä tila ennen nollaa--Ei-€37.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUFKIN PQR1312N Mittanauha 12 jalkaa 3/4 tuuman terän leveys
€25.06 / yksikkö