Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUFKIN PQR1425 Mittanauha 25 jalkaa 4 niittikoukku | AH9VDY 44ZJ77

LUFKIN PQR1425 Mittanauha 25 jalkaa 4 niittikoukku

Varastossa
Tuote: AH9VDY Malli: PQR1425Ristiviite: 44ZJ77

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittanauha
Vyön solkiKyllä
Terän pinnoitusPoista valinta
Terän väriKeltainen
Terän pituus25ft.
Terän materiaaliTeräs
Terän leveys1"
Kotelon väriMusta / oranssi
Kotelon materiaaliABS kumikahvalla
TyyppityyppiSuljettu
Valmistumisen tyyppisisään / ft.
asteikko1 / 16 "
Lukon tyyppiNappi
MittaustyyppiSAE
Erottua joukosta9 ft.
Stud merkinnätKyllä
Vinkkityyli4-niittikoukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4838
Laivan korkeus (cm)17.46
Laivan pituus (cm)12.38
Laivan leveys (cm)5.4
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittanauhan tuoteryhmät: Mittanauhat
    • Kelaus taaksepäin: Automaattinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistumisen tyyppiVyön solkiTerän väriasteikkoLukon tyyppiMittaustyyppiStud merkinnätVinkkityyliHinta
LUFKIN W606PM Executive Halkaisijaterän mittanauha, 6mm x 2m | AF4PPH 9EWD1 W606 PMcm/mmEiKeltainencm - mm toisella puolella, mm toisella puolellaEi eristettymetrinenEi-€39.85
LUFKIN PHV1023CMN mittanauha 10 jalkaa 13 mm terän leveys | AH9VDU 44ZJ73 PHV1023CMNmmKylläKeltainen1mmNappimetrinenEi2-niittikoukku€19.82
LUFKIN PQR1312N mittanauha 12 jalkaa 3/4 tuuman terän leveys | AH9VDW 44ZJ75 PQR1312Nsisään / ft.KylläKeltainen1/16 "alareunassa, 1. 12" - 1/32 "NappiSAEKyllä3-niittikoukku€25.06
LUFKIN PQR1316N mittanauha 16 jalkaa 3/4 tuuman terän leveys | AH9VDX 44ZJ76 PQR1316Nsisään / ft.KylläKeltainen1/16 "alareunassa, 1. 12" - 1/32 "NappiSAEKyllä3-niittikoukku€29.09
LUFKIN W606PD Mittanauhan halkaisija / ympärysmitta 6 jalkaa AJ2JGV 6C196 W606PDsisään / ft.EiKeltainen ja mustaTuumaa - 32nds ensimmäinen jalka, 32nds sen jälkeen yksi puoli, Halkaisijatuuma - 100s toiselle puolelle, Tyhjä tila ennen nollaa--Ei-€37.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUFKIN PQR1425 Mittanauha 25 jalkaa 4 niittikoukku
€37.94 / yksikkö