Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUFKIN W606PM Executive Halkaisijaterän mittanauha, 6mm x 2m | AF4PPH 9EWD1

LUFKIN W606PM Executive Halkaisijaterän mittanauha, 6mm x 2m

Varastossa
Tuote: AF4PPH Malli: W606PMRistiviite: 9EWD1
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
€37.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittanauha
Vyön solkiEi
Terän pinnoitusKeltainen verhottu
Terän väriKeltainen
Terän pituus2m
Terän materiaaliA20
Terän leveys6mm
Kotelon väriHopea
Kotelon materiaaliKiillotettu Chrome
TyyppityyppiSuljettu
Valmistumisen tyyppicm/mm
asteikkocm - mm toisella puolella, mm toisella puolella
Lukon tyyppiEi eristetty
Mittaustyyppimetrinen
Erottua joukostaEi arvioitu
Stud merkinnätEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.54
Laivan leveys (cm)5
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Keltainen verhoiltu taskumittanauha, jossa kaksipuolinen teräpainatus kaapelien, renkaiden ja putkien halkaisijan ja kehän mittaamiseen
    • Varustettu teräskotelolla, jonka avulla nauha pääsee helposti liukumaan sisään ja ulos, sekä asteikko, jossa on rohkeat asteikot helpottamaan lukemista

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistumisen tyyppiVyön solkiTerän väriasteikkoLukon tyyppiMittaustyyppiStud merkinnätVinkkityyliHinta
LUFKIN PHV1023CMN mittanauha 10 jalkaa 13 mm terän leveys | AH9VDU 44ZJ73 PHV1023CMNmmKylläKeltainen1mmNappimetrinenEi2-niittikoukku€18.99
LUFKIN PQR1312N mittanauha 12 jalkaa 3/4 tuuman terän leveys | AH9VDW 44ZJ75 PQR1312Nsisään / ft.KylläKeltainen1/16 "alareunassa, 1. 12" - 1/32 "NappiSAEKyllä3-niittikoukku€23.28
LUFKIN PQR1316N mittanauha 16 jalkaa 3/4 tuuman terän leveys | AH9VDX 44ZJ76 PQR1316Nsisään / ft.KylläKeltainen1/16 "alareunassa, 1. 12" - 1/32 "NappiSAEKyllä3-niittikoukku€26.36
LUFKIN PQR1425 Mittanauha 25 jalkaa 4 niittikoukku | AH9VDY 44ZJ77 PQR1425sisään / ft.KylläKeltainen1 / 16 "NappiSAEKyllä4-niittikoukku€35.07
LUFKIN W606PD Mittanauhan halkaisija / ympärysmitta 6 jalkaa AJ2JGV 6C196 W606PDsisään / ft.EiKeltainen ja mustaTuumaa - 32nds ensimmäinen jalka, 32nds sen jälkeen yksi puoli, Halkaisijatuuma - 100s toiselle puolelle, Tyhjä tila ennen nollaa--Ei-€37.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUFKIN W606PM Executive Halkaisijaterän mittanauha, 6mm x 2m
€37.64 / yksikkö