Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUFKIN W606PD Mittanauhan halkaisija / ympärysmitta 6 jalkaa AJ2JGV 6C196

LUFKIN W606PD Mittanauhan halkaisija/ympärysmitta 6 jalkaa

Varastossa
Tuote: AJ2JGV Malli: W606PDRistiviite: 6C196
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
€37.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittanauha
Vyön solkiEi
Terän väriKeltainen ja musta
Terän pituus6ft.
Terän materiaaliTeräs
Terän leveys1 / 4 "
Kotelon värikromi
Kotelon materiaaliMetalli
TyyppityyppiSuljettu
Valmistumisen tyyppisisään / ft.
asteikkoTuumaa - 32nds ensimmäinen jalka, 32nds sen jälkeen yksi puoli, Halkaisijatuuma - 100s toiselle puolelle, Tyhjä tila ennen nollaa
Stud merkinnätEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0227
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)1.02
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Crescent Lufkin W606PD -mittanauhaa käytetään etäisyyksien tarkkaan mittaamiseen. Tämä teippi soveltuu esimerkiksi kehystys-, taitto- ja yleismittauksiin rakentamisessa ja puuntyöstössä. Sen tarkat merkinnät tekevät siitä luotettavan työkalun kirvesmiehille, rakentajille ja urakoitsijoille.

Ominaisuudet:

  • Sen terä on valmistettu teräksestä ja sen väri on keltainen, mikä tarjoaa poikkeuksellisen kestävyyden ja hyvän näkyvyyden mittaustarkkuuden aikana.
  • Tässä mittanauhassa on krominvärinen metallikotelomateriaali, joka varmistaa kestävyyden ja suojan.
  • Siinä on automaattinen kelaustyyppi, mikä tekee nauhan hakemisesta tehokasta ja vaivatonta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa tätä Lufkin-mittanauhaa?

A. Tärkeimpiä tekijöitä ovat terän pituus, mittayksiköt, asteikon tyyppi, terän materiaali ja kotelon tyyppi.

K. Voinko käyttää tätä nauhaa sekä metrisiin että brittiläisiin mittauksiin?

V. Tämän nauhan mitat ovat tuumissa ja jaloissa, joten se on ihanteellinen keisarillisiin yksiköihin.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan tämän mittanauhan, jotta sen suorituskyky pysyy pitkään?

A.

  • Pyyhi terä jokaisen käytön jälkeen puhtaalla, kuivalla liinalla poistaaksesi roskat.
  • Vältä altistamasta teippiä liialliselle kosteudelle ruostumisen estämiseksi.
  • Säilytä teippiä kuivassa, puhtaassa ympäristössä, poissa ääriolosuhteista.
  • Tarkasta säännöllisesti terän, kotelon ja liikkuvien osien vaurioiden varalta.
  • Käytä teippiä sen määritetyllä alueella ylivenymisen ja vaurioiden välttämiseksi.
  • Pidä kotelo suljettuna, kun sitä ei käytetä sisäisten osien suojaamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistumisen tyyppiVyön solkiTerän väriasteikkoLukon tyyppiMittaustyyppiStud merkinnätVinkkityyliHinta
LUFKIN W606PM Executive Halkaisijaterän mittanauha, 6mm x 2m | AF4PPH 9EWD1 W606 PMcm/mmEiKeltainencm - mm toisella puolella, mm toisella puolellaEi eristettymetrinenEi-€37.64
LUFKIN PHV1023CMN mittanauha 10 jalkaa 13 mm terän leveys | AH9VDU 44ZJ73 PHV1023CMNmmKylläKeltainen1mmNappimetrinenEi2-niittikoukku€18.99
LUFKIN PQR1312N mittanauha 12 jalkaa 3/4 tuuman terän leveys | AH9VDW 44ZJ75 PQR1312Nsisään / ft.KylläKeltainen1/16 "alareunassa, 1. 12" - 1/32 "NappiSAEKyllä3-niittikoukku€23.28
LUFKIN PQR1316N mittanauha 16 jalkaa 3/4 tuuman terän leveys | AH9VDX 44ZJ76 PQR1316Nsisään / ft.KylläKeltainen1/16 "alareunassa, 1. 12" - 1/32 "NappiSAEKyllä3-niittikoukku€26.36
LUFKIN PQR1425 Mittanauha 25 jalkaa 4 niittikoukku | AH9VDY 44ZJ77 PQR1425sisään / ft.KylläKeltainen1 / 16 "NappiSAEKyllä4-niittikoukku€35.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUFKIN W606PD Mittanauhan halkaisija/ympärysmitta 6 jalkaa
€37.47 / yksikkö