LITTLE GIANT Puutarhakärry 1200 paunaa


Suodattaa
Kapasiteetti hyllyä kohti: 600 lb , Rakennus: Hitsattu teräs , Suorittaa loppuun: Jauhemaali , Kahva: Putkimainen , Huulen korkeus: 1.5 " , Kantavuus: 1200 lbs. , Hyllyjen määrä: 2 , Kokonaispituus: 42 " , Kokonaisleveys: 24 " , Hyllytyyppi: Huulinen
TyyliMalliPyörä Dia.RullamateriaaliPyörän tyyppiVäriHyllyjen välinen etäisyysKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A
LGLP-2436-BK
5"polyuretaani(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaHarmaa25 "35 "€664.61
B
NP2-2436-G
9 "ja 12"Pneumaattinen(2) jäykkä, (2) kääntyväVihreä17.5 "36 "€818.07

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?