Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514462078 Spider, 95 Shore A, 43805.00 in-lbs vääntömomentti, punainen | CM7YYQ

LOVEJOY 68514462078 Spider, 95 Shore A, 43805.00 in-lbs vääntömomentti, punainen

Varastossa
Tuote: CM7YYQ Malli: 68514462078
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
€577.36 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCJ-sarjan hämähäkki
Kulmapoikkeama0.190 "
Kulmavirhe0.90 astetta 1.30 asteeseen.
Aksiaalinen suuntausvirhe0.039 - 252 "
Väripunainen
KytkinLeuka
Kytkimen tyyppiElastomeerinen insertti
MalliKolmiosainen rakenne, joka on helppo koota, Kaareva leukarakenne sisältää sekä säteittäisen että aksiaalisen kaarevuuden (kruunu) elastomeeriin (hämähäkki), navat ovat saatavilla sintratusta raudasta, teräksestä, alumiinista, valuraudasta ja nodulaarisesta rautamateriaalista, kolme erilaista
Mitat G1.970 "
Ulottuvuus S3.620 "
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL)0.240 "
Materiaalipolyuretaani
Max. Kulmasiirto (Δ Ka), n = 1500 [1/min]1.20 astetta
Max. Aksiaalinen siirtymä (Δ Ka)0.1500 "
Max. Säteittäinen siirtymä (Δ Kr)0.0200 "
Max. Nopeus2500 rpm
Max. vääntömomentti87610 tuumaa-paunaa.
Nimellinen vääntömomentti43805 tuumaa-paunaa.
Normaali lämpötila -alue-40 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.8.860 "
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.008 - 0.027 "
Nimellisteho 1,200 rpm800 hv
Nimellisteho 1,800 rpm1250 hv
Aseta ruuvin koko1 / 2 "-13
Aseta ruuvityylinen kytkimen sijaintikoko (mitta SL)1.180 "
Hämähäkin sisähalkaisija4.450 "
Hämähäkin ulkohalkaisija8.860 "
Hämähäkin koko100
Hämähäkin paksuus (mitta W)1.500 "
Hämähäkki tyyppi95 Ranta A
Varaston koot14 ja 180
TyyliAvoin keskus
Temp. alue-40 astetta 248 asteeseen. F
tilavuus117.74940 ov. sisään.
Kelauskulma maks. Vääntömomentti5 astetta
Kelauskulma nimellismomentilla3.20 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHämähäkin kokoMateriaaliVäriNimellinen vääntömomenttiHämähäkkityyppiKytkentä TYPETyyliTemp. ALUEHinta
LOVEJOY 68514461447 Hämähäkki, keltainen, 92 Shore A, polyuretaani, 177 in-lbs vääntömomentti | AJ2WZJ 6851446144719polyuretaaniKeltainen88 tuumaa-paunaa.CJElastomeerinen inserttiavoin-50 -248 astetta F.€16.42
LOVEJOY 68514472259 Hämähäkki, vihreä, 64 Shore D, polyuretaani, 7170 in-lbs vääntömomentti | AJ2XBZ 6851447225938polyuretaaniVihreä3585 tuumaa-paunaa.CJElastomeerinen inserttiavoin-30 -266 astetta F.€62.54
LOVEJOY 68514462074 Spider, punainen, 98 Shore A, polyuretaani, 12120 in-lbs vääntömomentti | AJ2XCD 6851446207455polyuretaanipunainen6060 tuumaa-paunaa.CJElastomeerinen inserttiavoin-40 -248 astetta F.€58.14
LOVEJOY 68514461449 Hämähäkki, keltainen, 92 Shore A, polyuretaani, 1680 in-lbs vääntömomentti | AJ2XCG 6851446144928polyuretaaniKeltainen840 tuumaa-paunaa.CJElastomeerinen inserttiavoin-50 -248 astetta F.€14.80
LOVEJOY 68514462070 Spider, punainen, 98 Shore A, polyuretaani, 2830 in-lbs vääntömomentti | AJ2XFC 6851446207028polyuretaanipunainen1415 tuumaa-paunaa.CJElastomeerinen inserttiavoin-40 -248 astetta F.€14.95
LOVEJOY 68514462075 Spider, punainen, 95 Shore A, polyuretaani, 16640 in-lbs vääntömomentti | AJ2XFG 6851446207565polyuretaanipunainen8320 tuumaa-paunaa.CJElastomeerinen inserttiavoin-40 -248 astetta F.€108.25
LOVEJOY 68514461451 Hämähäkki, keltainen, 92 Shore A, polyuretaani, 4690 in-lbs vääntömomentti | AJ2XFZ 6851446145142polyuretaaniKeltainen2345 tuumaa-paunaa.CJElastomeerinen inserttiavoin-50 -248 astetta F.€37.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514462078 Spider, 95 Shore A, 43805.00 in-lbs vääntömomentti, punainen
€577.36 / yksikkö