PARKER Hydrauliset nännit, sisäkierreliitäntä, nitriilitiiviste


Suodattaa
Rungon materiaali: Teräs , Min. Käyttölämpötila: -40 astetta F , Tiivisteen materiaali: nitriili , Lankatyyppi: Nainen , Venttiilin tyyppi: kullanmuru
TyyliMalliKehon kokoYhteyden tyyppiVirtausnopeusMax. KäyttöpaineKierteen kokoHinta (ei alv)
A
SM-502-8FP
1 / 2 "NPTF12 Gal / min6000 psi1 / 2-14 "€25.03
Tarjouspyyntö
A
SM-502-12FP
1 / 2 "NPTF12 Gal / min6000 psi3 / 4-14 "€93.43
Tarjouspyyntö
A
SM-502-8FO
1 / 2 "ORB12 Gal / min6000 psi3 / 4-16€47.12
Tarjouspyyntö
A
SM-252-4FP
1 / 4 "NPTF3 Gal / min6000 psi1 / 4-18 "€17.77
Tarjouspyyntö
A
SM-252-6FP
1 / 4 "NPTF3 Gal / min6000 psi3 / 8-18 "€20.50
Tarjouspyyntö
A
SM-252-6FO
1 / 4 "ORB3 Gal / min6000 psi9 / 16-18€31.27
Tarjouspyyntö
A
SM-752-16FP
3 / 4 "NPTF28 Gal / min4500 psi1-11 1 / 2 "€66.55
Tarjouspyyntö
A
SM-752-16FO
3 / 4 "ORB28 Gal / min4500 psi1 5 / 16-12 "€110.71
Tarjouspyyntö
A
SM-752-12FO
3 / 4 "ORB28 Gal / min4500 psi1 1 / 16-12 "€64.53
Tarjouspyyntö

Hydrauliset nännit, sisäkierreliitäntä, nitriilitiiviste

Parker SM -sarjan nipat sopivat vesitiiviin tiivisteen luomiseen, kun ne liitetään kierreliittimiin, venttiileihin tai laitteisiin erilaisissa teollisissa ja kaupallisissa sovelluksissa. Näissä nippoissa on tiivisteventtiilit, jotka vähentävät tiivisteen huuhtoutumista paineen alaisena. Ne ovat yhteensopivia SM-sarjan liittimien kanssa nopeaa liittämistä/irrottamista varten hydraulisovelluksissa, joissa nestelinjojen paine on jopa 6000 PSI. Ne on valmistettu teräksestä jäykkyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi vaikeissa ympäristöissä, ja niitä on saatavana 3, 12 ja 28 gal/min virtausnopeuksilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?