erä | CJ-sarjan hämähäkki |
Kulmapoikkeama | 0.03 " |
Kulmavirhe | 0.90 astetta 1.30 asteeseen. |
Aksiaalinen suuntausvirhe | 0.039 "- 252" |
Väri | Keltainen |
Kytkimen tyyppi | Elastomeerinen insertti |
Kuutiometriä | 1.1585 kuparia. |
Mitat G | 0.63 " |
Ulottuvuus S | 1.02 " |
Siirtymä | 0.03 " |
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL) | 0.08 " |
Sisällä Dia. | 0.71 " |
Materiaali | polyuretaani |
Max. Kulmasiirto (Δ Ka), n = 1500 [1/min] | 1.2 astetta |
Max. Aksiaalinen siirtymä | 0.047 " |
Max. Aksiaalinen siirtymä (Δ Ka) | 0.047 " |
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa) | 0.039 - 252 " |
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa) | 0.008 - 0.027 " |
Max. Säteittäinen siirtymä | 0.008 " |
Max. Säteittäinen siirtymä (Δ Kr) | 0.008 " |
Max. Nopeus | 14000 rpm |
Maks. Lämpötila Alue (F) | -50 astetta 248 asteeseen F |
Max. vääntömomentti | 177 tuumaa-paunaa. |
Nimellinen vääntömomentti | 88 tuumaa-paunaa. |
Normaali lämpötila -alue | -40 astetta 212 asteeseen. F |
Dia ulkopuolella. | 1.57 " |
Rinnakkainen kohdistusvirhe | 0.008 "- 0.027" |
Nimellisteho 1,200 rpm | 1.7 hv |
Nimellisteho 1,800 rpm | 2.5 hv |
Ruuvikierteen halk. | # 10-24 |
Ruuvin kierre tuumaa kohti | # 10-24 |
Aseta ruuvin koko | 10-24 |
Aseta ruuvityyppisen kytkimen sijainnin koko | 0.39 " |
Aseta ruuvityylinen kytkimen sijaintikoko (mitta SL) | 0.39 " |
Rannan kovuus | 92 Ranta A |
Nopeus | 14000 rpm |
Hämähäkin sisähalkaisija | 0.71 " |
Hämähäkin ulkohalkaisija | 1.57 " |
Hämähäkin koko | 19 |
Hämähäkin paksuus (mitta W) | 0.47 " |
Hämähäkki tyyppi | CJ |
Varaston koot | 14 ja 180 |
Tyyli | avoin |
Temp. alue | -50 -248 astetta F. |
Paksuus | 0.47 " |
Tyyppi | Leuka |
tilavuus | 1.1585 ov. sisään. |
Kelauskulma maks. Vääntömomentti | 5 astetta |
Kelauskulma nimellismomentilla | 3.2 astetta |