AUTOQUIP XLR -sarjan hydraulinen saksinostopöytä


Suodattaa
Pohjan leveys: 60 " , Sillan leveys: 6" , Max. Alustan leveys: 52 " , Min. Alustan leveys: 40 " , Moottori HP: 1.5 , Aika: 24 sekuntia.
TyyliMalliPohjan pituusSillan pituusKantavuusMax. Alustan pituusMin. Alustan pituus
A
XLR-036-0040
60 "40 "4000 lbs.52 "48 "
Tarjouspyyntö
A
XLR-036-0020
60 "40 "2000 lbs.52 "48 "
Tarjouspyyntö
A
XLR-048-0020
76 "64 "2000 lbs.64 "64 "
Tarjouspyyntö
A
XLR-048-0040
76 "64 "4000 lbs.64 "64 "
Tarjouspyyntö

XLR -sarjan hydraulinen saksinostopöytä

Autoquip XLR -sarjan hydraulisia saksinostopöytiä käytetään raskaiden kuormien nostamiseen ja sijoittamiseen tuotantolaitoksissa, varastoissa ja logistiikkakeskuksissa materiaalinkäsittelyprosessien tehokkuuden ja ergonomian parantamiseksi. Niissä on raskas teräsrakenne, joka lisää kestävyyttä ja pitkäikäisyyttä vaativissa ympäristöissä. Nämä hydraulijärjestelmät mahdollistavat kuormien tasaisen ja tarkan noston ja laskemisen turvallisen ja tarkan paikantamisen ja onnettomuusriskin/tavaravaurion vähentämiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?