LOVEJOY 68514456622 Liikeohjauskytkin, vääntömomentti 5 tuumaa lbs, halkaisija 0.748 tuumaa, 20.16 lbs tuumaa neliömetriä Inertia

Tuote: CM7YFN Malli: 68514456622

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Aksiaalinen suuntausvirhe± 0.010"
Reikäkoko3 / 16 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
Kytkimen kokoES075
Kytkimen tyyppiYksipalkin kytkentä
Kytkimen paino (Lb.)0.40 oz.
Suorittaa loppuuneloksoitu
NapamateriaaliAlumiini
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi0.197 "
Maks. Kulmapoikkeama5 astetta
Maks. Bore0.236 "
Max. Käyttölämpötila200 astetta F
Max. Nopeus10000 rpm
Pienin Bore0.157 "
Hitausmomentti20.1600 lbs.in.sq
Nimellinen vääntömomentti5 tuumaa-paunaa.
Dia ulkopuolella.0.748 "
Kokonaispituus0.748 "
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.005 "
Ruuvikierteen halk.# 8-32
Ruuvin kierre tuumaa kohti# 8-32
SarjatES-sarja
TyyliAseta ruuvi
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Vääntöjäykkyys119.40 in.-lbs./rad
tilavuus0.41851 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. BoreAksiaalinen suuntausvirheBore AMax. NopeusPienin BoreHitausmomenttiNimellinen vääntömomenttiDia ulkopuolella.Hinta
LOVEJOY 68514456626 Yksipalkkikytkin, 1/4 x 1/4 reikä | AA9FXA 1CYJ3 / 56626 685144566260.236 "+/- 0.010 "1/4 "X 1/4"10,000 rpm0.157 "-5 tuumaa-paunaa.0.748 "€41.86
LOVEJOY 68514456650 Yksipalkin kytkin, 1/2 x 1/2 reikä | AL4LYZ 56650 / 1/2 X 1/2 ES112 CPLG 68514456650--1 / 2 "x 1 / 2"---17 tuumaa-paunaa.-€122.03
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514456624 Liikeohjauskytkin, 5 tuuman lbs vääntömomentti, 0.748 tuuman halkaisija, 20.16 lbs tuuman neliömetriä. Inertia | CM7YFP 685144566240.236 "± 0.010"3 / 16 "x 1 / 4"10000 rpm0.157 "20.1600 lbs.in.sq5 tuumaa-paunaa.0.748 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514456634 Liikeohjauskytkin, 11 tuuman Lbs vääntömomentti, 0.984 tuuman halkaisija, 86.80 Lbs tuuman neliömetriä. Inertia | CM7YFT 685144566340.394 "± 0.010"-10000 rpm0.236 "86.8000 lbs.in.sq11 tuumaa-paunaa.0.984 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514456636 Liikeohjauskytkin, vääntömomentti 11 tuumaa lbs, halkaisija 0.984 tuumaa, 86.80 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YFU 685144566360.394 "± 0.010"1 / 4 "x 3 / 8"10000 rpm0.236 "86.8000 lbs.in.sq11 tuumaa-paunaa.0.984 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514456638 Liikeohjauskytkin, vääntömomentti 11 tuumaa lbs, halkaisija 0.984 tuumaa, 86.80 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YFV 685144566380.394 "± 0.010"-10000 rpm0.236 "86.8000 lbs.in.sq11 tuumaa-paunaa.0.984 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514456646 Liikeohjauskytkin, vääntömomentti 17 tuumaa lbs, halkaisija 1.102 tuumaa, 148.99 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YFY 685144566460.472 "± 0.010"-10000 rpm0.315 "148.9900 lbs.in.sq17 tuumaa-paunaa.1.102 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514456622 Liikeohjauskytkin, vääntömomentti 5 tuumaa lbs, halkaisija 0.748 tuumaa, 20.16 lbs tuumaa neliömetriä Inertia